ボックスコンテナ :「引き出し」の検索結果
ボックスコンテナとは、コンテナの中でも形状が箱型のコンテナのこと。素材としてポリプロピレンなどが使われ、軽量で丈夫なものが多いです。積み重ねができスペースの確保に役立つものや、透明で中身を確認しやすいもの、蓋がついているものもあり、使用用途に適したものを選ぶことが出来ます。作業現場での道具入れはもちろん、集荷や採集、運搬などで使用されたり、一般家庭での収納などにも使用されているので、多くの場所で見ることが出来る収納用具です。
関連キーワード
商品豆知識
磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和します。押入れに最適な奥行74cmのロングタイプです。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。従来製品の約1/7(メーカー比)の軽さで引き出せる開閉感を実現しました。積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付きです。引出しの落下を防ぐストッパー機能付きです。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付きです。(最下段に必ずご使用ください。)。便利なインデックスシール付きです。移動が楽なストッパー付きの別売りキャスターが取り付け可能です。
トラスコ品番753-2016
材質天板・外枠・引き出し:ポリプロピレン(PP)、前倒れ防止具:スチロール樹脂、脚:エラストマー、補強板:アルミ
色カプチーノ
容量(L)37
耐荷重(kg)5
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)740
有効内寸法・奥行(mm)679
有効内寸法・高さ(mm)166
有効内寸法・幅(mm)298
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。