ボックスコンテナ :「ぱれっと」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様金属製を上回る強度と使いやすさ折りたたみ式★サイドゲート付、両面が半開・全開します。 材質超特殊強化ポリプロピレン 寸法(mm)【コンテナ】外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380 質量(kg)17.6 積載荷重(kg)500 圧縮荷重(kN[kgf])233.5(23,812)(2段圧縮) 折りたたみ時高さ(mm)253 アズワン品番64-7985-91 コンテナ種類メッシュ
1台
36,400 税込40,040
当日出荷

材質超特殊強化ポリプロピレン 寸法(mm)外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380 質量(kg)25.2 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 積載荷重(kg)500g アズワン品番64-7985-92 コンテナ種類メッシュ 車輪タイプ自在×2、固定×2
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

おすすめ人気ランキング