ボックスコンテナ :「密閉箱」の検索結果

ボックスコンテナとは、コンテナの中でも形状が箱型のコンテナのこと。素材としてポリプロピレンなどが使われ、軽量で丈夫なものが多いです。積み重ねができスペースの確保に役立つものや、透明で中身を確認しやすいもの、蓋がついているものもあり、使用用途に適したものを選ぶことが出来ます。作業現場での道具入れはもちろん、集荷や採集、運搬などで使用されたり、一般家庭での収納などにも使用されているので、多くの場所で見ることが出来る収納用具です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠取付可能(ツル径Φ5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
エスコ品番EA505-17 材質PP 質量(kg)2.46 外寸(mm)548×470×498 内寸(mm)450×370×370 コンテナ種類ベタ目
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

おすすめ人気ランキング