全面網目のスタッキングコンテナーです。段積み耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
トラスコ品番452-9308
種別SK-B400-BL
材質PE
質量(kg)9.5
有効内寸(mm)980×680×590
外寸(mm)1065×770×624
内寸(mm)1000×700×600
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.2(1750)
適合カード差し両短辺6型(溶着)(別売)
外寸法・幅(mm)1065
外寸法・高さ(mm)624
外寸法・奥行(mm)770
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)980
有効内寸法・高さ(mm)590
有効内寸法・幅(mm)680
嵌合商品ジャンボックス 400
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP
色オレンジ
有効内寸(mm)526×341×138
内容量(L)27
外寸(mm)572×387×160
内寸(mm)533×348×148
フタ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP
色グリーン
有効内寸(mm)526×341×138
内容量(L)27
外寸(mm)572×387×160
内寸(mm)533×348×148
フタ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP
色イエロー
有効内寸(mm)526×341×138
内容量(L)27
外寸(mm)572×387×160
内寸(mm)533×348×148
フタ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用
仕様3ツ組可能
材質PE
形状(底面)斜格子リブ 水抜き孔有
有効内寸(mm)478×321×290
外寸(mm)535×370×308
内寸(mm)487×330×300
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])16.22(1655)
嵌合商品ホームオリコン S30M
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング可
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.36
内寸(mm)250×190×97
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)
ネスティング高さ(mm)38
適合カード差し-
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ
仕様●容量(L):8.8●材質:PP●外寸法(mm):388×263×155●有効内寸法(mm):309×207×128
アズワン品番65-8313-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ
仕様●容量(L):13.7●材質:PP●外寸法(mm):388×263×230●有効内寸法(mm):304×202×203
アズワン品番65-8313-02
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタック可能となっています。本体同士のネスティングが可能です。未使用時の保管効率に優れています。
仕様●容量(L):43.5●材質:PP●外寸法(mm):557×381×314●有効内寸法(mm):460×302×286
色透明
容量(L)43.5
アズワン品番65-8313-04
外寸法・幅(mm)557
外寸法・高さ(mm)314
外寸法・奥行(mm)381
スタッキング可
フタの有無有
有効内寸法・奥行(mm)302
有効内寸法・高さ(mm)286
有効内寸法・幅(mm)460
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
。持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタック可能となっています。本体同士のネスティングが可能です。未使用時の保管効率に優れています。
仕様●容量(L):24.8●材質:PP●外寸法(mm):557×381×185●有効内寸法(mm):474×316×157
アズワン品番65-8313-03
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。