電気部品や静電気に敏感なパーツを保管可能です。
後ろにフックが付いています。
材質PP
寸法(mm)148×241×129
表面抵抗値(Ω)1×10^5以下
アズワン品番4-5161-03
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
電気部品や静電気に敏感なパーツを保管可能です。
積み重ね可能です。
後ろにフックが付いています。
材質PP
表面抵抗値(Ω)1×10^5以下
スタッキング○
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP
有効内寸(mm)788×489×198
内寸法(mm)852×553×198
外寸(mm)924×616×210
フタなし
アズワン品番5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)453×299×45
表面抵抗値(Ω)106以下
アズワン品番1-7445-01
有効内寸法(mm)436×282×33
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,320
税込¥3,652
当日出荷
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
その他グリッド:無し
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電性PS
外寸(mm)150×150×20
内寸(mm)145×145×15
耐熱温度(℃)-60~200(ジェル部)
アズワン品番2-3303-04
スタッキング○
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):594×456×200●有効内寸(mm):531×405×178●内容量(L):41.9
アズワン品番67-6648-50
1個
¥9,811
税込¥10,792
5日以内出荷
テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):535×210×19
アズワン品番67-6648-82
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):602×441×301●有効内寸(mm):547×385×281●内容量(L):61.1
アズワン品番67-6648-60
1個
¥13,840
税込¥15,224
6日以内出荷
堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):594×456×280●有効内寸(mm):531×405×260●内容量(L):59.4
アズワン品番67-6648-57
1個
¥10,633
税込¥11,696
6日以内出荷
材質導電性PP
寸法(mm)430×287
質量(g)350
タイプフタ
使用温度範囲(℃)4~107
表面抵抗値(Ω)10^4~10^11
アズワン品番4-4105-04
1個
¥4,390
税込¥4,829
10日以内出荷
材質導電PP
質量(g)300
表面抵抗値(Ω)約10^5以下
アズワン品番4-6534-11
フタの有無蓋のみ
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
テンバコED-42M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):533×175×20
アズワン品番67-6648-29
1個
¥4,465
税込¥4,912
5日以内出荷
テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):409×210×19
アズワン品番67-6648-81
1個
¥2,465
税込¥2,712
5日以内出荷
堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):594×456×280●有効内寸(mm):531×405×260●内容量(L):60.3
アズワン品番67-6648-58
1個
¥11,395
税込¥12,535
6日以内出荷
堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):594×456×200●有効内寸(mm):531×405×178●内容量(L):41.4
アズワン品番67-6648-49
1個
¥9,049
税込¥9,954
5日以内出荷
重ねる向きを変えてスタッキングとネスティングの両方が可能です。使わないときはネスティングすることで省スペースになります。
材質導電PP
質量(g)700
容量(L)10
内寸法(mm)320×220×130
外寸法(mm)410×280×135
表面抵抗値(Ω)約10^5以下
アズワン品番4-6534-01
コンテナ種類べた目
スタッキング可
フタの有無本体のみ
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌々日出荷
テンバコED-42M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):408×175×20
アズワン品番67-6648-80
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):602×441×235●有効内寸(mm):546×386×217●内容量(L):47.9
アズワン品番67-6648-52
1個
¥11,900
税込¥13,090
6日以内出荷
細かいパーツの小分け保管に役立ちます。
材質導電性PP
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)4~107
表面抵抗値(Ω)10^4~10^11
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。