商品豆知識
種別104808BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×311
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。
材質PP
フタあり
底形状格子リブ
フタの種類特殊設計
スタッキング可
ネスティング可
材質PP
質量(g)660
有効内寸(mm)293×213×106
外寸(mm)339×250×122
内寸(mm)299×219×116
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220)
適合カード差し両短辺32型、両長辺21型
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
中身が一目瞭然な透明なコンテナです。長年、愛されてきたロックスシリーズのフタ無しタイプとなります。
用途整頓整頓に。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリア
スタッキング可
ハンドル付きで部屋の日用雑貨の整理、収納からアウトどあ、レジャーに最適
材質pp
高さ(mm)300
質量(g)1616
縦(mm)340
横(mm)490
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。蓋の耐荷重が83kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
材質PP
色ブラック
内容量(L)90.6
内寸(mm)638×413×388
フタあり
外寸法・幅(mm)699
外寸法・高さ(mm)470
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)479
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・高さ(mm)385
有効内寸法・幅(mm)577
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
【中身が見える】【耐荷重70kg】
フタを閉めても中身が見えて探しやすい、どこに収納されているか一目瞭然のスモークボックス(SMOKEBOX)です。
道具にこだわる・見せたい・探す手間を省きたい職人様にぴったりの収納ケースです。
スタッキングも可能で運搬にも便利です。
南京錠など鍵が取り付けられる作りです。
耐荷重70kgと丈夫なので幅広い用途でお使いいただけます。
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)637×647×868
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)376
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×369×37
1枚(1枚)
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質PP
容量(L)27.3
有効内寸(mm)534×334×138
外寸(mm)593×393×156
内寸(mm)543×343×150
底形状格子リブ
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!中身が一目で分かるクリアタイプ。クローゼットの収納におすすめです。ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。持ち手があるので手に持って移動させる際もラクラクです。アウトドアやDIY、衣替えの際にご活用ください。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけられる溝が付いています。引っ越し時や移動時に便利です。別売のキャスターを取り付ければ移動が便利になります。積み重ね可能。
仕様●嵌合1:SNコンテナー B# 9-3●嵌合2:SNコンテナー B# 9-2(孔無)●嵌合3:SNコンテナー B# 9●嵌合4:サンボックス #9G
材質導電性PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)120
短辺(mm)(内寸)241、(外寸)279
長辺(mm)(外寸)369
有効内寸(mm)短辺:232、長辺:307
外寸法・高さ(mm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)111
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
材質導電性PP
底形状格子リブ
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
材質導電性PP
表面抵抗値(Ω)106以下
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
表面抵抗値(Ω)105以下
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。
組立用の小ねじやワッシャーなど小物の収納に最適です。
バックル式のしっかりした蓋付きで、工具箱などに収納して持ち運べます。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。
用途小物などの収納用に。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタフタ付き
コンテナ種類ベタ目
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0784
コンテナ種類ベタ目
中身が一目でわかるクリアタイプです。
フタをしっかり固定するダウンロック式です。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1
フタあり
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)245
外寸法・奥行(mm)450
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)225
有効内寸法・幅(mm)285
完全防水ではありません。
エスコ品番EA505-13
材質PP
寸法(mm)545×440×455
質量(kg)2.46
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
積み重ねは2~3段までOK!移動に便利なローラー付!
材質本体・フタ・バックル・ローラー/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1100角のパレットサイズに合わせたコンテナシリーズです。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
JIST-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。
両面にカード差しが付いています。
カードホルダーNO21が短面両側に付いています。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しNO.21付属
コンテナ種類ベタ目
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
有効内寸(mm)584×394×77
外寸(mm)630×440×93
内寸(mm)590×400×84
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])22440[2290]
コンテナ種類メッシュ
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプスタッキング可
材質PP
有効内寸(mm)554×354×180
外寸(mm)600×400×200
内寸(mm)564×364×190
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])21100[2150]
コンテナ種類メッシュ
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様西日本限定
材質PE
有効内寸(mm)479×321×286
外寸(mm)523×365×303
内寸(mm)487×329×296
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14990[1530]
コンテナ種類メッシュ
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプスタッキング可
材質PP
有効内寸(mm)628×400×94
外寸(mm)674×446×110
内寸(mm)636×408×102
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
コンテナ種類メッシュ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)415×347×74
外寸(mm)458×380×85
内寸(mm)418×350×79
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類ベタ目
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)607×399×106
外寸(mm)658×448×122
内寸(mm)616×408×116
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
コンテナ種類ベタ目
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)374×254×235
外寸(mm)420×290×248
内寸(mm)380×260×241
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類ベタ目
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
適合(蓋)B-10蓋導電
材質導電PP
有効内寸(mm)305×231×110
外寸(mm)369×281×124
内寸(mm)314×241×119
フタなし
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプネスティング可
材質PP
有効内寸(mm)715×460
外寸(mm)812×560×292
内寸(mm)760×511×257
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
コンテナ種類メッシュ
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)572×312×120
外寸(mm)630×370×140
内寸(mm)590×330×132
フタなし
工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)406×250×196
フタなし
ネスティング高さ(mm)104
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
外寸法・奥行(mm)-
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
有効内寸(mm)304×220×41
外寸(mm)350×260×45
内寸(mm)320×236×41
フタなし
材質:ポリプロピレン実使用温度:-10℃~45℃
トラスコ品番411-0439
フタなし
外寸法・幅(mm)652
外寸法・高さ(mm)330
名入れなし
外寸法・奥行(mm)450
TKG品番9-0178-0401
TKG品番(2017)6-0171-0401
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)408
有効内寸法・高さ(mm)315
有効内寸法・幅(mm)610
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。