絞り込み
ブランド
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • サンコー(三甲)(4)
  • ゼオン化成(1)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(8)
種別
種別
片面四方差し(2)
静荷重(kg)
  • 3000
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 500(2)
  • 1000(10)
  • 1134(1)
  • 1500(5)
  • 1600(1)
  • 1875(1)
  • 2000(51)
  • 2250(3)
  • 2268(1)
  • 2400(1)
  • 2500(2)
  • 4000(259)
  • 4400(1)
  • 4500(1)
  • 4800(1)
  • 5000(6)
  • 6000(4)
動荷重(kg)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 750(5)
  • 1000(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
グレー・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(4)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
特価
本日2月4日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
15,980税込17,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別片面使用型、4方差し
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
13,980税込15,378
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スチール製折りたたみコンテナ ゼオン化成スチール製折りたたみコンテナゼオン化成
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
折りたたみが簡単な組立式パレットです。 取り扱いやすく、回収・保管が容易です。 オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。 耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。
用途車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など) 輸送時の海上コンテナとして。 工程間や工場間の通い箱として。 ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。高さ(mm)85内容量(L)970中央桁幅(mm)20
パレット 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレット岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
13,980税込15,378
1枚
翌日出荷から21日以内出荷
再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。
パレット R4-810 サンコー(三甲)パレット R4-810サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質PP質量(kg)13.2ライトブルー外寸(mm)1000×800×150動荷重(kg)750静荷重(kg)3000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-114118-2 サンコー(三甲)パレット D4-114118-2サンコー(三甲)
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
仕様外周突起付パレット材質PP質量(kg)14.1ライトブルー外寸(mm)1180×1140×140内寸(mm)1160×1120×20動荷重(kg)750静荷重(kg)3000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)20積載段数(段)360(40ftコンテナー)
リスパレット J-D4・118114 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-D4・118114岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,898税込8,688
1個ほか
翌々日出荷
海上コンテナーに適しています・リブ付です片面4方差積載荷重:750kg(定型物に限る)
質量(kg)15
リス パレットJ-D4・1111F グレー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレットJ-D4・1111F グレー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
衛生面、耐久性、滑り防止など諸性能をあわせもち、新しい社会的ニーズに合ったパレットです。
用途工場、企業での製品保管用として、または製品流通用として使用できます。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-1407幅(mm)260質量(kg)16.0高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
パレットボックスBJ-S・1211x65 一面扉11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJ-S・1211x65 一面扉11 ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。扉付きなので出し入れが容易にできます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)650タイプ1面扉奥行(mm)1100容量(L)550間口(mm)1200静荷重(kg)最大3000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-77メーカー商品コード132-5852名入れなし最大動荷重(kg)600有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)500

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

パレット