パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量で丈夫です。(一体溶接構造)リサイクル性に優れています。燻蒸・熱処理が不要です。水分を含まず、結露対策に有効です。用途に合わせたサイズ対応が可能です。
用途輸出ワンウェイ用スチールパレット。構内運搬用パレット。 トラスコ品番282-7522 幅(mm)422.5 質量(kg)9.9 高さ(mm)110 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)85 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)422.5×100 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)265×80 外寸法・奥行(mm)1100
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

リターナブル使用に最適です。屑、破片の発生がないので自動倉庫などでの保管用に活躍しています。紙袋やフレコンバッグ等の重量物の保管・輸送に向いています。1100角サイズのため効率的な積載が可能です。
用途リターナブル用。重量物搬送用。自動倉庫にも。 仕様単面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番203-4365 幅(mm)422.5 質量(kg)15.9 高さ(mm)125 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)85 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)422.5×110 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)265×80 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります