絞り込み
ブランド
  • 勝栄(2)
  • FASTFIX(1)
  • 樽谷包装産業(1)
  • 日本モウルド(1)
  • ホワイトバリーン(1)
材質
  • アルミ(22)
  • スチール(7)
  • 亜鉛合金(2)
  • 樹脂(693)
  • 段ボール(7)
種別
種別
片面二方差し(1)
種別
片面四方差し(2)
動荷重(kg)
  • 1.5(1)
  • 500(1)
  • 750(1)
  • 800(1)
静荷重(kg)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(22)
スチール(7)
亜鉛合金(2)
樹脂(693)
段ボール(7)
【オーダー】 梱包用木箱(輸出対応品) FASTFIX【オーダー】 梱包用木箱(輸出対応品)FASTFIX(3件のレビュー)
5,830税込6,413
1箱
3日以内出荷
熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。 専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。 オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
材質サービス分類オーダー・加工
木製パレット 樽谷包装産業木製パレット樽谷包装産業(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
木製パレット 勝栄木製パレット勝栄(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に仕様スクリュー釘45mm使用材質針葉樹外寸(mm)750×750×100H動荷重(kg)750(均等荷重時)静荷重(kg)1500(均等荷重時)
パルプモウルドパレットロジパレ片面四方差し 日本モウルドパルプモウルドパレットロジパレ片面四方差し日本モウルド
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。撥水効果を付加しています。再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。
用途輸送用ワンウェイパレットに。トラスコ品番259-0095種別片面四方差し材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド外寸法(mm)1100×1100×115中央桁幅(mm)150差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91最大静荷重N(kg)1000最大動荷重(kg)500
木製パレット 勝栄木製パレット勝栄
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に適合スクリュー釘45mm使用材質針葉樹外寸(mm)1100×1100×100H動荷重(kg)800(均等荷重時)静荷重(kg)1600(均等荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
ヨーロッパ標準サイズ木製パレット ユーロパレット(EURO Pallet 800x1200x144mm) ホワイトバリーンヨーロッパ標準サイズ木製パレット ユーロパレット(EURO Pallet 800x1200x144mm)ホワイトバリーン
69,980税込76,978
1式(10枚)
6日以内出荷
ヨーロッパ市場で輸送に使用されている、繰り返し使用できるエコな木製パレットです。ヨーロッパ各国で使用されているスタンダードパレットを、EPAL(European Pallet Association)との協力関係のもと直輸入しております。熱処理済みのため、すぐにご利用可能です。片面四方差し、スキッドタイプ。
用途ヨーロッパへの輸出等に種別片面四方差し材質寸法(mm)800×1200×144動荷重(kg)1.5

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

パレット