パレット :「滑り止め」の検索結果

パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。 質量(kg)9.9 タイプ普通ソリッドパレット 耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。 質量(kg)7.2 タイプ普通ソリッドパレット 耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります