パレット :「穴用」の検索結果
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
関連キーワード
「材質」から絞り込む
樹脂(1)
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1000×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):9.5●材質:再生PP
アズワン品番67-5965-19
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
軽量タイプ 均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:DB●重量(kg):12.5●材質:PP/再生PP
アズワン品番67-5965-20
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シュリンク包装・ストレッチ包装限定。
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
材質PP/再生PP
質量(kg)12
色ダークブルー
タイプ片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)
短辺(mm)a:260、b:190
長辺(mm)A:260、B:190
外寸(mm)1200×1000×150
H(mm)88
アズワン品番67-5965-62
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:GY●重量(kg):15.8●材質:PP/再生PP
色グレー
アズワン品番67-5963-58
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×800×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):230●短辺側b(mm):190●H(mm):90●色:GY●重量(kg):12●材質:PP/再生PP
色グレー
アズワン品番67-5964-07
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:BR●重量(kg):16●材質:PE/再生PE
色ブラウン
アズワン品番67-5963-59
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。