パレット :「BOX」の検索結果
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
関連キーワード
商品豆知識
「材質」から絞り込む
樹脂(2)
上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックスです。長期間の使用に耐える強度を持ち、いつまでもスマートな荷役を実現します。
外寸法・奥行(mm)1100
外寸法・間口(mm)1100
有効内寸法・間口(mm)1015
有効内寸法・奥行(mm)1015
積載物をスムーズに固定するバンド巻き付け機構付き。両長辺の合計8箇所にPPバンド巻き付け機構を設置。荷物の固定が楽に行えます。サンボックス#9N、#17Nの積載に適した位置に滑り止めを配置しています。
材質PP
質量(kg)23.5
色ブルー
外寸(mm)1100×1000×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。