パレット :「角パイプ用」の検索結果

パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面が1111サイズのパレットボックスです。 フタ付きなので内容物の保護や埃防止、屋外使用での雨水避けが出来ます。 両側に扉がついており、ガワを外すことなく、内容物の出し入れができます。 胴膨らみ強度向上のため各側面には、鉄製角パイプで補強しています。 フタを介しての安定した段積みが可能です。
仕様●最大動荷重(kg):400●色:ライトグレー/ブルー●間口(mm):1100●奥行(mm):1100●高さ(mm):1093●差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):250×68●中央桁幅(mm):300●折りたたみ時外寸(mm):1100×1100×260●外形寸法(mm)間口:1100●外形寸法(mm)奥行:1100●外形寸法(mm)高さ:1065●有効内寸(mm)間口:1040●有効内寸(mm)奥行:1040●有効内寸(mm)高さ:932●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)、補強材(スチール)●セット内容/付属品:本体、フタ●ハンドリフトは使用不可です。●原産国:日本●コード番号:324-1462 アズワン品番67-5557-17
1個
310,300 税込341,330
21日以内出荷

『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります