絞り込み
ブランド
動荷重(kg)
静荷重(kg)
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: パレット

765件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
プラスチックパレット 1100X1100X150 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット 1100X1100X150 青サンコー(三甲)
18,980税込20,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)17.9高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
リス パレット JCK-R2・120180 両面二方差し 黒 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・120180 両面二方差し 黒岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
52,980税込58,278
1枚
翌々日出荷
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフトトラスコ品番458-1199幅(mm)330質量(kg)44.5高さ(mm)145間口(mm)1800中央桁幅(mm)480差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-名入れなし外寸法・奥行(mm)1200
リス パレット HB-D4・1111SC 片面四方差し BK/B 黒 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット HB-D4・1111SC 片面四方差し BK/B 黒岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
18,980税込20,878
1枚
欠品中
パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-0958幅(mm)260質量(kg)20.0高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)
24,980税込27,478
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。種別4方差し片面使用型タイプ普通ソリッドパレット
LXパレット 4方差し片面使用型 サンコー(三甲)LXパレット 4方差し片面使用型サンコー(三甲)
29,980税込32,978
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
積載荷重(t)1
LXパレット 2方差し両面使用型 サンコー(三甲)LXパレット 2方差し両面使用型サンコー(三甲)
35,980税込39,578
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別2方差し両面使用型積載荷重(t)1
パレットボックスBJ-S・1211x65 一面扉11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJ-S・1211x65 一面扉11 ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。扉付きなので出し入れが容易にできます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)650タイプ1面扉奥行(mm)1100容量(L)550間口(mm)1200静荷重(kg)最大3000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-77メーカー商品コード132-5852名入れなし最大動荷重(kg)600有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)500
パレットボックスBJB-M・1111X65 折りたたみ ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJB-M・1111X65 折りたたみ ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。通気性の良いメッシュタイプです。折りたたみタイプで約2/5の減容化が可能です。20フィートコンテナー30台収納・空(折りたたんだ場合)80台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロックなし蓋材質ポリプロピレン(PP)ブルータイプ折りたたみ容量(L)485外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×650適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-67折りたたみ寸法(mm)(外寸)1100×1100×297メーカー商品コード868-6835名入れなし
RRシリーズ リサイクル材使用パレット 日本プラパレット(NPC)RRシリーズ リサイクル材使用パレット日本プラパレット(NPC)
7,498税込8,248
1枚
翌々日出荷
古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。
用途カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用可能型式片面四方差し高さ(mm)150
パレット(PP製) エスコパレット(PP製)エスコ
7,730税込8,503
1束(2枚)
翌日出荷
入数:2枚。片面使用型。片面使用型製品 表面と裏面で形状の異なるパレットです。表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能です。強度を保持しつつ、軽量化を図ったパレットです。2方差し製品 2方向からフォーク爪が差し込めるパレットです。比較的強度のあるパレットで自動倉庫使用に適しています。ハンドリフト対応製品 ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。リサイクル原料使用製品 リサイクル原料を使用して製造したパレットです。リサイクル原料は使用済みのコンテナ・パレットを回収、再原料化したもので、強度はバージン原料使用品とほぼ同等、色相はバージン原料と違いバラツキが見られます。
材質リサイクルポリプロピレン幅(mm)【差込口】260寸法(mm)1100×550×120質量(kg)4再生ブラック積載荷重(kg)【動】500【静】2000
リサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm) ホワイトバリーンリサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm)ホワイトバリーン
12,980税込14,278
1式(5枚)
4日以内出荷
日本で唯一リサイクル原料を50%使用した、環境負荷の少ない発泡スチロール(EPS)パレットです。軽量かつ安価のため、労働負荷・輸送コストを軽減することができます。耐水性に優れており、結露やカビのリスクを低減します。断熱性があり、地面の熱や冷気の影響を低減します。衛生的な発泡スチロール製のため、燻蒸等の処理が不要です。フォークリフト、ハンドリフトに対応。型式:4方差し片面使用外寸:1,100×1,100×150mm(デッキ:60mm/脚:90mm)積載重量(保管):800 kg(荷崩れ防止措置時)積載重量(荷役作業):400 kg(荷崩れ防止措置時)安心・高品質の日本製。
用途食品や飲料、機械部品等の輸送や保管、工場内移動等に材質ポリスチレン型式4方差し片面使用質量(kg)(パレット)1.6積載荷重(kg)保管時:800 (荷崩れ防止措置時)、荷役作業時:400 (荷崩れ防止措置時)外寸(mm)1100×1100×150(デッキ:60/脚:90)再生材使用率(%)50再生材使用使用
アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品) ACE(エース)アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品)ACE(エース)
43,980税込48,378
1枚
8日以内出荷
・アルマイト処理により、硬度や耐摩耗性が向上。さらに耐腐蝕性も向上し、衛生的に使用できます。・新設計の接続方法(特許取得)により、組立コストを削減。・高強度アルミニウム材を使用。高鋼性に優れ、一般的な押出材の1.4倍の強度。・JIS規格に基づいた試験において耐荷重1.5トンまでクリア(片面タイプ)。・アルミニウムは木製や樹脂製のパレットと違い、破損し破片が飛び散るようなことがありません。ある程度のへこみなどに対し修理が可能です。・アルミニウムはスクラップ価値が高く、廃棄処理の際に費用が少なく済みます。リサイクル時のエネルギーも少なく経済性にも優れています。・アルミニウムは磁気を帯びず粉塵を吸着させません。アルマイト処理で耐腐蝕性が向上し、水などでの洗浄が可能です。雑菌や臭いの発生がなく、衛生的でクリーンルームに最適です。
耐荷重(t)1
エコポリブレンド アキュムレーションセンター ジャストライトエコポリブレンド アキュムレーションセンタージャストライト
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。100%リサイクルポリエチレン製の環境にやさしい製品です。高さはわずか14cm、ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。黒色のパレットは汚れが目立ちません。格子板(パレット上面)は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。本来廃棄処分されるはずの素材をリサイクルして製造した100%リサイクルポリエチレンの製品です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管に。材質100%リサイクルポリエチレン高さ(mm)140
アルミパレット ワコーパレットアルミパレットワコーパレット
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)などが必要なところ。電気・電子メーカーなどのクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。トラスコ品番809-4819材質アルミ合金(A-6063-T75)高さ(mm)120タイプ両面二方差奥行(mm)800間口(mm)900動荷重(kg)2000静荷重(kg)2000中央桁幅(mm)40差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)387×80
パレットGT-1111D4-6 サンコー(三甲)パレットGT-1111D4-6サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
フォークツメによる破損を防止
仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-106120R4-2 サンコー(三甲)パレットLX-106120R4-2サンコー(三甲)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
仕様両面4方差し材質PP質量(kg)19.7ブルー外寸(mm)1200×1060×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットGT-1111D4-6(突起付) サンコー(三甲)パレットGT-1111D4-6(突起付)サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
D4-1111-3(突起付)と相互段積み可能
仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8ライトブルー高さ(mm)突起:8外寸(mm)1100×1100×158内寸(mm)1075×1075×8動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD4-1114-3 サンコー(三甲)パレットD4-1114-3サンコー(三甲)
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷
荷割れ剛性に優れた幅広ハンドリフト対応パレット
仕様片面4方差し質量(kg)18.5外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD4-1114-4 サンコー(三甲)パレットD4-1114-4サンコー(三甲)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷
差込口フラットでフォークツメによる破損を防止
仕様片面4方差し質量(kg)17外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-106120D4-2 サンコー(三甲)パレットLX-106120D4-2サンコー(三甲)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
デッキ面メッシュで結露を防止
仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)18.5再生ブラック外寸(mm)1200×1060×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114R2-6 ライトグレー サンコー(三甲)パレットLX-1114R2-6 ライトグレーサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8ライトグレー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114D2-6 ライトグレー サンコー(三甲)パレットLX-1114D2-6 ライトグレーサンコー(三甲)
27,980税込30,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP型式片面二方差し質量(kg)26.7ライトグレー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114R2-6 ブルー サンコー(三甲)パレットLX-1114R2-6 ブルーサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8ブルー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パレット JK-RP-1111 黒 J&T環境樹脂パレット JK-RP-1111 黒J&T環境
4,998税込5,498
1枚
10日以内出荷
再生樹脂を使用した環境負荷の少ないパレットです。 輸送や物流、保管用に。
仕様●最大動荷重(kg):1000●最大静荷重(kg):4000●色:黒●間口(mm):1100●奥行(mm):1100●高さ(mm):150●差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×90●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×90●中央桁幅(mm):192●片面四方差し●材質/仕上:再生ポリプロピレン(PP)、再生ポリエチレン(PE)●指定質量以上でのご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:371-7042アズワン品番67-5597-20
リスパレット ブラウン Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット ブラウン Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:BR●重量(kg):16●材質:PE/再生PEブラウンアズワン品番67-5963-59
リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×800×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×800×150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×800×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):230●短辺側b(mm):190●H(mm):90●色:GY●重量(kg):12●材質:PP/再生PPグレーアズワン品番67-5964-07名入れなし
リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:GY●重量(kg):15.8●材質:PP/再生PPグレーアズワン品番67-5963-58
リスパレット JLタイプ 積載荷重 kg :1000 定型物に限る 総重量 副資材関連含む g :9950 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JLタイプ 積載荷重 kg :1000 定型物に限る 総重量 副資材関連含む g :9950岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
片面4方差 シュリンク包装・ストレッチ包装限定 均等積み付け、平置き専用パレット 軽量パレット
仕様●積載荷重(kg):1000(定型物に限る)●総重量(副資材関連含む)(g):9950
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1100×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1100×150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
軽量タイプ 均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:DB●重量(kg):12.5●材質:PP/再生PPアズワン品番67-5965-20名入れなし
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×120 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×120岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1000×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):9.5●材質:再生PPアズワン品番67-5965-19
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×120 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×120岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
シュリンク包装・ストレッチ包装限定。
リスパレット JCKタイプ タイプ:両面使用型 R-リバーシブルタイプ 表・裏同形状 外寸 mm :1600×1700×145 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCKタイプ タイプ:両面使用型 R-リバーシブルタイプ 表・裏同形状 外寸 mm :1600×1700×145岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
リスパレット JCKタイプです。
仕様●タイプ:両面使用型(R-リバーシブルタイプ)(表・裏同形状)●外寸(mm):1600×1700×145●長辺側A(mm):330●長辺側B(mm):480●短辺側a(mm):-●短辺側b(mm):-●H(mm):75●色:BK●重量(kg):58●材質:再生PPアズワン品番67-5965-29名入れなし
パレット D4-1111-16 81233100シリーズ サンコー(三甲)パレット D4-1111-16 81233100シリーズサンコー(三甲)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。
材質PP質量(kg)11.7外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000アズワン品番67-6588-54
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
材質PP/再生PP質量(kg)12ダークブルータイプ片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)短辺(mm)a:260、b:190長辺(mm)A:260、B:190外寸(mm)1200×1000×150H(mm)88アズワン品番67-5965-62名入れなし
パレット R2-1111F-9 サンコー(三甲)パレット R2-1111F-9サンコー(三甲)
29,980税込32,978
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質低発泡PP質量(kg)22.2ライトグレー外寸(mm)1100×1100×110動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット R2-080094F サンコー(三甲)パレット R2-080094Fサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質低発泡PE質量(kg)21グレー外寸(mm)940×800×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1011R2 サンコー(三甲)パレット LX-1011R2サンコー(三甲)
31,980税込35,178
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
積載物をスムーズに固定するバンド巻き付け機構付き両長辺の合計8箇所にPPバンド巻き付け機構を設置。荷物の固定が楽に行えます。サンボックス#9N、#17Nの積載に適した位置に滑り止めを配置しています。
材質PP質量(kg)23.5ブルー外寸(mm)1100×1000×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット R4-1111F-4 サンコー(三甲)パレット R4-1111F-4サンコー(三甲)
39,980税込43,978
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質低発泡PP質量(kg)29.4ライトグレー外寸(mm)1100×1100×120動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-1111-3 トッキPP サンコー(三甲)パレット D4-1111-3 トッキPPサンコー(三甲)
15,980税込17,578
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
平置き使用推奨
材質リサイクルPP質量(kg)12.8再生ブラック有効内寸(mm)1075×1075×8外寸(mm)1100×1100×158動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)8
パレット LX-098113D4 サンコー(三甲)パレット LX-098113D4サンコー(三甲)
25,980税込28,578
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
輸出業務使用に最適で自動倉庫にも対応するパレット
材質PP質量(kg)18.8ブルー外寸(mm)1130×980×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

パレット