パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • 再生樹脂パレット モノタロウ

    再生樹脂パレット

    モノタロウ(28件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • 再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
    型式片面2方差し(ハンドリフト対応)質量(kg)4積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • 再生樹脂パレット 軽量タイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット 軽量タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
    用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。質量(kg)9.9タイプ普通ソリッドパレット耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • リスパレット J-D4・1108 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1108

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差
    質量(kg)12積載荷重(kg)1000
  • 片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)

    片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)

    サンコー(三甲)(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
  • 木製パレット 樽谷包装産業

    木製パレット

    樽谷包装産業(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
    用途ワンウェイ仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
  • 【オーダー】 梱包用木箱(輸出対応品) FASTFIX

    【オーダー】 梱包用木箱(輸出対応品)

    FASTFIX(3件のレビュー)
    5,830税込6,413
    1箱
    3日以内出荷
    熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。 専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。 オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
    材質サービス分類オーダー・加工
  • 再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
    用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。質量(kg)7.2タイプ普通ソリッドパレット耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • プラスチックパレット(再生材タイプ) TRUSCO

    プラスチックパレット(再生材タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1枚
    翌日出荷
    再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
    用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100
  • 樹脂パレット 片面4方差 TRUSCO

    樹脂パレット 片面4方差

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    翌日出荷
    センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
    用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレット・フォークリフト幅(mm)(中央桁)190質量(kg)10高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側、間口側)260×88mm外寸法・奥行(mm)1100
  • 再生樹脂パレット 長方形タイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット 長方形タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷
    樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)19.5タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • 木製パレット 勝栄

    木製パレット

    勝栄(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    3日以内出荷
    樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
    用途荷物の搬送に仕様スクリュー釘45mm使用材質針葉樹外寸(mm)750×750×100H動荷重(kg)750(均等荷重時)静荷重(kg)1500(均等荷重時)
  • パレットローラ MRPAL型 オークラ輸送機

    パレットローラ MRPAL型

    オークラ輸送機(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
    用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に幅(mm)1020高さ(mm)105奥行(mm)1000耐荷重(kg)1000ローラー(W×Φmm)150×60.5ローラー数12
  • プラスチックパレット Sー605F グレー サンコー(三甲)

    プラスチックパレット Sー605F グレー

    サンコー(三甲)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
    仕様種別:S605F種別2方差し単面使用型質量(kg)5.4外寸(mm)650×500×125対応ハンドリフト外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)650
  • 輸出梱包用パレット フック付 日本プラパレット(NPC)

    輸出梱包用パレット フック付

    日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
    用途出荷、輸出用
  • 両面4方向差パレット サンコー(三甲)

    両面4方向差パレット

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:R4-1114-6質量(kg)10.9
  • プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC)

    プラスチックパレット

    日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
  • プラスチックパレット(ハーフサイズ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(ハーフサイズ)

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1111サイズパレットのハーフサイズです。
    仕様種別:SK-D2-055110-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフト種別片面二方差し幅(mm)260質量(kg)4高さ(mm)120間口(mm)1100外寸(mm)1100×550×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)550
  • パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付) セントラルコンベヤー

    パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
    用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式質量(kg)20
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 片面4方差パレット サンコー(三甲)

    片面4方差パレット

    サンコー(三甲)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
    タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • プラスチックパレット D4ー076113 黒 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D4ー076113 黒

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SK808500寸法(mm)1130×760×132H外寸(mm)1130×760×132
  • プラスチックパレット ZD 日本プラパレット(NPC)

    プラスチックパレット ZD

    日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
    用途条件により、自動倉庫対応可。適合ハンドリフター・フォークリフト型式片面二方差し高さ(mm)150
  • リスパレット JL-D4・1210E 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1210E

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
  • プラスチックパレット(軽量タイプ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(軽量タイプ)

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
  • リスパレット JL-D4・1311 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1311

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)16
  • リスパレット JC-D4・1109 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JC-D4・1109

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)20
  • リスパレット JH-R2・1214 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JH-R2・1214

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg
    仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)35
  • リスパレット JC-S2・11112. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JC-S2・11112.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    翌々日出荷
    輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
    用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
  • プラスチックパレット 1300X1000X150 黒 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット 1300X1000X150 黒

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。
    適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-3944幅(mm)300質量(kg)9.9高さ(mm)150間口(mm)1300外寸(mm)1302×1001×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
  • リス リスパレット HB-R2・125125EL 両面二方差し BK 黒 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス リスパレット HB-R2・125125EL 両面二方差し BK 黒

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1枚
    翌々日出荷
    エラストマー樹脂を一体成形することで積載物に対応した滑り止め効果を発揮します。
    用途ドラム缶搬送用・保管用。適合フォークリフトトラスコ品番458-1067幅(mm)250質量(kg)32.0高さ(mm)150間口(mm)1250中央桁幅(mm)400差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×80名入れなし外寸法・奥行(mm)1250
  • リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面扉11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面扉11 ブルー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
    用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0907幅(mm)260質量(kg)44高さ(mm)650タイプ1面扉間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
  • スタンダードパレット Fシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)

    スタンダードパレット Fシリーズ 片面四方

    日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    平置き・段積み用
    仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し高さ(mm)144間口(mm)1000規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
  • リスパレット JC-D4・1111 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JC-D4・1111

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)22.5
  • 両面4方差パレット サンコー(三甲)

    両面4方差パレット

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
    種別4方差し両面使用型

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

パレット