大型容器とは、コンテナの中でも容量の大きい容器のこと。コンテナと聞くと工具や部品の収納を思い浮かべることが多いですが、大型容器の中には水槽や雨水タンク、薬剤などを入れることも出来るローリータンクも含まれます。ポリプロピレンやポリエチレンなどを素材として使っており、農業や漁業などの業務目的のみならず家庭菜園や災害用の設備など様々な用途で用いられていることが多いです。また室内での使用よりも室外で多く使用されています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。 イエロー 規格排水口なし 商品タイプ本体
1台
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~40 関連資料(0.36MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スイコーKH型角型容器
内面は白色ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に。 材質ポリエチレン(PE) イエロー 使用温度範囲(℃)-20~40
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM イエロー
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業ローリータンク
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬 商品タイプ本体
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コダマ樹脂タマローリー
商品タイプ本体
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別たて型 (排水口加工品・ソケット付) 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型タンク
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。 配管の取付が容易です。目盛りがついています。 単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽 付属品20Aフィッティング 下径(Φmm)640 上径(Φmm)640 フタ外径(Φmm)420 フタ付き 商品タイプ本体
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型大型タンク(密閉型)
三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 エア抜き管は防虫ネット付。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)、エア抜き フタ付き 商品タイプ本体
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イエロー 商品タイプ本体
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)