大型容器とは、コンテナの中でも容量の大きい容器のこと。コンテナと聞くと工具や部品の収納を思い浮かべることが多いですが、大型容器の中には水槽や雨水タンク、薬剤などを入れることも出来るローリータンクも含まれます。ポリプロピレンやポリエチレンなどを素材として使っており、農業や漁業などの業務目的のみならず家庭菜園や災害用の設備など様々な用途で用いられていることが多いです。また室内での使用よりも室外で多く使用されています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~40 関連資料(0.36MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般の大型産業廃棄物コンテナとして使用できます。 リサイクル用段ボール・石膏ボード・べニア廃材等、リサイクル困難な廃材専用の産業廃棄物コンテナとして使えます。 衝撃強度が最大となるようにポリエチレンの厚さを10mmにしています。
用途産業廃棄物コンテナとしても使えます。 スタッキング不可 折り畳み可否不可 材質ポリエチレン グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃)80 材質FRP キャスターなし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃)70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に施行できます。 ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減 仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です 材質ポリエチレン
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)