大型容器 :「漬け物 容器」の検索結果

大型容器とは、コンテナの中でも容量の大きい容器のこと。コンテナと聞くと工具や部品の収納を思い浮かべることが多いですが、大型容器の中には水槽や雨水タンク、薬剤などを入れることも出来るローリータンクも含まれます。ポリプロピレンやポリエチレンなどを素材として使っており、農業や漁業などの業務目的のみならず家庭菜園や災害用の設備など様々な用途で用いられていることが多いです。また室内での使用よりも室外で多く使用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイライトT型丸型容器 400L
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
用途漬物樽・魚運搬 容量(L)400 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番100-9476 材質ポリエチレン 質量(kg)10 高さ(mm)585 内径(Φmm)1065 肉厚(mm)4.0 外径(Φmm)1145
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷