材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901
種別ミストタイプ
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
用途非常用品や防除に灌水に使用可能。
トラスコ品番458-7987
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)27.5
排水口内径35
注水口内径(mm)360
商品タイプ本体
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
色ブルー
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。
色イエロー
規格排水口なし
商品タイプ本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
トラスコ品番458-7995
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ
質量(kg)63
注水口内径(mm)150
1個
¥69,980
税込¥76,978
76日以内出荷
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。