絞り込み
ブランド
容量(L)
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 大型容器

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
260件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームローリタンク用フタ スイコーホームローリタンク用フタスイコー
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
タマローリー角槽 コダマ樹脂タマローリー角槽コダマ樹脂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしブルー
スーパーボックス200 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スーパーボックス200岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。スタッキング折り畳み可否不可トラスコ品番458-0869材質PP有効内寸(mm)780×540×465外寸(mm)880×640×515内寸(mm)800×560×480圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]名入れなし
ジャンボックス#500 サンコー(三甲)ジャンボックス#500サンコー(三甲)
89,980税込98,978
1セット(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング折り畳み可否不可種別#500材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1215×740×532外寸(mm)1340×865×688内寸(mm)1230×755×550底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
ジャンボックス サンコー(三甲)ジャンボックスサンコー(三甲)
37,980税込41,778
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スタッキング不可折り畳み可否不可適合ジャンボックス#200フタ種別200材質PPタイプ3ツ組可能有効内寸(mm)783×542×482外寸(mm)883×642×517内寸(mm)803×562×482機構内側面に容量を示すメモリ付底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
薬品用タンクLLA型(密閉型)50L ダイライト薬品用タンクLLA型(密閉型)50Lダイライト(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
欠品中
仕様ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付寸法(mm)外径380×高さ515×全高545質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-20~40内径(Φmm)ハンドホール:Φ135使用圧力大気圧比重1.3以下
萬年 トタン タライ 尾上製作所萬年 トタン タライ尾上製作所
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
丈夫で長持ちトタン製、使う程に愛着がわきます。
PEフィッティング交換用パッキン スイコーPEフィッティング交換用パッキンスイコー
96税込106
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
PEフィッティングに使用する交換用パッキンです。
タイプ部品
深型角槽 R型300L ダイライト深型角槽 R型300Lダイライト(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9150質量(kg)28.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
ジャンボックス#400 サンコー(三甲)ジャンボックス#400サンコー(三甲)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング折り畳み可否不可種別#400材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)タイプボックス:3ツ組可能有効内寸(mm)986×683×603外寸(mm)1096×793×643内寸(mm)1006×703×603底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)嵌合商品サンテナー B#400
ポリエチレンタンク角型槽(100L 排水キャップ付き) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(100L 排水キャップ付き)カイスイマレン
15,980税込17,578
1セット
11日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンキャスターなし質量(kg)5.7ブルー肉厚(mm)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)698×498×400上部内寸(mm)W658×D458内寸(高さH)(mm)380底内寸法(mm)W622×D422グリーン購入法適合
ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)カイスイマレン(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。
材質ポリエチレンキャスターなしブルーグリーン購入法適合排水口径(Φmm)30
ジャンボックス サンコー(三甲)ジャンボックスサンコー(三甲)
69,980税込76,978
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スタッキング不可折り畳み可否不可適合(嵌合)サンテナーB#400種別400材質PPタイプ3ツ組可能有効内寸(mm)986×683×603外寸(mm)1096×793×643内寸(mm)1006×703×603機構内側面に容量を示すメモリ付底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)嵌合商品サンテナー B#400
サンバルク#1000TC-S(UN無し) サンコー(三甲)サンバルク#1000TC-S(UN無し)サンコー(三甲)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。 海上コンテナー内での段積み性もアップ。 フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し種別807850-00幅(mm)1200質量(kg)62高さ(mm)1147奥行(mm)1000外寸(mm)1200×1000×1147注水口内径(mm)144.5
KL型角型容器 (ポリエチレン製) スイコーKL型角型容器 (ポリエチレン製)スイコー
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレン(PE)キャスターなしフタなし
ダイライト 薬液タンクZ型(密閉型) ダイライトダイライト 薬液タンクZ型(密閉型)ダイライト
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
グレー使用温度範囲(℃)-20~40使用圧力大気圧比重1.21以下
深型角槽 R型キャスター付 ダイライト深型角槽 R型キャスター付ダイライト
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9168質量(kg)45.5外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)762外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
YS型ミストタンク ダイライトYS型ミストタンクダイライト
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
耐衝撃性に優れています。 小分けに便利なバルブホース付です。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。付属品20Aバルブホース材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)(注水口)250排水口内径20A商品タイプ本体
Y型ローリータンク ダイライトY型ローリータンクダイライト
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体
AN-1004専用50Aアダプタ コダマ樹脂AN-1004専用50Aアダプタコダマ樹脂
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
IBCのピストンバルブ(AN1004)にカムロックカプラーを接続するためのジョイントアダプターです。
仕様パッキン付きタイプ部品
スカット ドレンバルブセット(25A)付 スイコースカット ドレンバルブセット(25A)付スイコー
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット25A付材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
ノッチタンク スイコーノッチタンクスイコー
189,800税込208,780
1台
当日出荷
軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽です。錆びないポリエチレン製です。軽量で手運びが出来、移動が簡単です。コンパクトな設計で狭い現場に最適です。
用途建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として。トラスコ品番868-3839材質本体:ポリエチレン製、仕切板:アルミプレート(PEコーティング)高さ(mm)850奥行(mm)730容量(L)500
スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(40A)付 スイコースーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(40A)付スイコー
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ40A付材質ポリエチレン排水口内径40A
KL型角型容器 25Aドレン付 スイコーKL型角型容器 25Aドレン付スイコー
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDMブルー
活魚タンク用透明フタ スイコー活魚タンク用透明フタスイコー
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番244-9424適合本体活魚タンク250、活魚タンク500、活魚タンク1000透明
スカットオレンジ用フタ スイコースカットオレンジ用フタスイコー
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
オレンジ
ローリータンク モリマーサム樹脂工業ローリータンクモリマーサム樹脂工業
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬商品タイプ本体
ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付) カイスイマレンポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付)カイスイマレン(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。ブルー材質ポリエチレン
雨水取水器セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)雨水取水器セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
T型丸型容器 500L ダイライトT型丸型容器 500Lダイライト(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)500材質ポリエチレン厚さ(mm)5.0
薬品用タンクLLA型(密閉型)200L ダイライト薬品用タンクLLA型(密閉型)200Lダイライト
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
サンバルク#1000ー450 黒/白 サンコー(三甲)サンバルク#1000ー450 黒/白サンコー(三甲)
219,800税込241,780
1個
当日出荷
種別SK807180容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1172
YB型 黒色 ローリータンク ダイライトYB型 黒色 ローリータンクダイライト(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体
R型角型容器 排水栓付40A ダイライトR型角型容器 排水栓付40Aダイライト
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付トラスコ品番464-9249質量(kg)40使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1751外寸法・高さ(mm)408外寸法・奥行(mm)1191有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)1640
ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ)カイスイマレン
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなしブルー
ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレンジャンボタンク Tシリーズカイスイマレン(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。使用温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70
IBC用ピストンバルブレバー青 コダマ樹脂IBC用ピストンバルブレバー青コダマ樹脂
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
タイプ部品
CO2削減コンテナ TP型 セキスイCO2削減コンテナ TP型セキスイ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。
用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPタイプ底面強化タイプエコマーク認定認定外寸法・高さ(mm)103関連資料(1.58MB)再生材使用率(%)98外寸法・奥行(mm)335エコマーク認定番号24 118 009再生材使用使用
サンボックス#24A・Bフタ-2 ブルー サンコー(三甲)サンボックス#24A・Bフタ-2 ブルーサンコー(三甲)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
サンボックス#24Aシリーズ用フタ
材質PPブルー外寸(mm)431×299×28RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンボックス#24A、サンボックス#24A-2、サンボックス#24B、サンボックス#24B-2、サンボックス#24B-3、サンボックス#24C
サンボックス#24A・Bフタ-2 クリーム サンコー(三甲)サンボックス#24A・Bフタ-2 クリームサンコー(三甲)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
サンボックス#24Aシリーズ用フタ
材質PPクリーム外寸(mm)431×299×28RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンボックス#24A、サンボックス#24A-2、サンボックス#24B、サンボックス#24B-2、サンボックス#24B-3、サンボックス#24C
大型容器