大型容器とは、コンテナの中でも容量の大きい容器のこと。コンテナと聞くと工具や部品の収納を思い浮かべることが多いですが、大型容器の中には水槽や雨水タンク、薬剤などを入れることも出来るローリータンクも含まれます。ポリプロピレンやポリエチレンなどを素材として使っており、農業や漁業などの業務目的のみならず家庭菜園や災害用の設備など様々な用途で用いられていることが多いです。また室内での使用よりも室外で多く使用されています。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納ボックス モノタロウ

    収納ボックス

    モノタロウ(52件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
    用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。折り畳み可否不可材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445
  • ローリータンクシリーズ用 ジョイント スイコー

    ローリータンクシリーズ用 ジョイント

    スイコー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
    用途ドレン口の配管、バルブの取付に材質PVCタイプ部品
  • ジョイント用両ネジニップル スイコー

    ジョイント用両ネジニップル

    スイコー(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ローリータンク用両ネジニップルです。
    用途スリースバルブなどの取付に材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)タイプ部品
  • フィッティング ダイライト

    フィッティング

    ダイライト(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
    用途●出口加工用部品材質ポリエチレン(PE)タイプ部品
  • フィッティング ダイライト

    フィッティング

    ダイライト
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合本体RLシリーズ材質ポリエチレン口径(A)40A
  • 雨水取出しホース カクダイ

    雨水取出しホース

    カクダイ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バンド2個付き
    材質PVC長さ(m)1ホース内径(Φmm)32
  • 液出口用蓋キャップ(EPDMキャップ付) ダイライト

    液出口用蓋キャップ(EPDMキャップ付)

    ダイライト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 縦型水タンク 土井金属化成

    縦型水タンク

    土井金属化成
    2,598税込2,858
    1缶
    当日出荷
    水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
    用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体
  • 雨水取水器セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    雨水取水器セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
    用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
  • PEフィッティング交換用パッキン スイコー

    PEフィッティング交換用パッキン

    スイコー
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    PEフィッティングに使用する交換用パッキンです。
    タイプ部品
  • タンク・Bシリーズ アズワン

    タンク・Bシリーズ

    アズワン
    5,380税込5,918特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • ジミニ―タンク DOD(ディーオーディー)

    ジミニ―タンク

    DOD(ディーオーディー)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    BBQからファミリーキャンプまで幅広く使える10Lサイズのウォータータンクです。洗いやすさや乾かしやすさにも地味な配慮を重ねました。
    付属品タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキンセット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン材質ポリプロピレン質量(g)850材質(タンク)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×31×34材質(パッキン)シリコン
  • 浅型角槽 120L ダイライト

    浅型角槽 120L

    ダイライト
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番135-1088質量(kg)9使用温度範囲-20~40外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)306外寸法・奥行(mm)640有効内寸法・奥行(mm)550有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)910
  • メクラプラグ 40A ダイライト

    メクラプラグ 40A

    ダイライト
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
    用途フィッティング用の蓋プラグトラスコ品番135-1114材質ポリエチレン(PE)質量(g)86タイプ部品
  • メクラプラグ 25A ダイライト

    メクラプラグ 25A

    ダイライト
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
    用途フィッティング用の蓋プラグトラスコ品番135-1063材質ポリエチレン(PE)質量(g)60タイプ部品
  • 雨水タンク SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    雨水タンク

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    省スペース地上設置型。
  • ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 雨水タンク 雨水貯留 (おしゃれ 節水 140L貯水)

    GAONA(ガオナ)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
    用途ガーデニングアズワン品番64-5154-16
  • メクラプラグ 20A ダイライト

    メクラプラグ 20A

    ダイライト
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
    用途フィッティング用の蓋プラグトラスコ品番135-1110材質ポリエチレン(PE)質量(g)43タイプ部品
  • 開放円筒型タンク N型300L ダイライト

    開放円筒型タンク N型300L

    ダイライト
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
    用途無機薬品の貯槽仕様タンク上部開放型トラスコ品番135-1108材質ポリエチレン(PE)質量(kg)8外径(mm)745
  • PEフィッティング コクゴ

    PEフィッティング

    コクゴ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    タイプ部品寸法L(mm)85寸法A(mm)178寸法F(mm)5寸法D(Φmm)136寸法E(mm)15寸法C(mm)65寸法J(mm)20寸法K(mm)190
  • フィッティング・盲プラグセット ダイライト

    フィッティング・盲プラグセット

    ダイライト
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
    用途フィッティング用の蓋プラグトラスコ品番135-1104材質ポリエチレン(PE)質量(g)182タイプ部品
  • フィッティング 80A ダイライト

    フィッティング 80A

    ダイライト
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
    用途出口加工用部品トラスコ品番135-1113材質ポリエチレン(PE)質量(g)618タイプ部品
  • 雨水タンク 専用架台付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    雨水タンク 専用架台付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    省スペース地上設置型 専用架台付
  • タンク・Bシリーズ用 フタ アズワン

    タンク・Bシリーズ用 フタ

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    翌々日出荷
    ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • 雨水タンク KVK

    雨水タンク

    KVK
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
大型容器