商品豆知識
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力大気圧
比重1.21以下
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターあり
トラスコ品番464-9184
質量(kg)60.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1337
外寸法・高さ(mm)793
外寸法・奥行(mm)864
有効内寸法・奥行(mm)754
有効内寸法・高さ(mm)550
有効内寸法・幅(mm)1227
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番464-9150
質量(kg)28.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)650
外寸法・奥行(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)520
有効内寸法・幅(mm)1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
内径(inch[mm])(排水口)25
商品タイプ本体
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存容器として。
トラスコ品番856-2857
材質【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP)
色乳白色
容量(mL)100000
直径(Φmm)570
高さ(mm)960
容量(L)100
キャスターあり
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
サンボックス#24Aシリーズ用フタ
材質PP
色ブルー
外寸(mm)431×299×28
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンボックス#24A、サンボックス#24A-2、サンボックス#24B、サンボックス#24B-2、サンボックス#24B-3、サンボックス#24C
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
様々な小物部品の収納に適したコンテナです。
材質PP
有効内寸(mm)306×214×86
内容量(L)6.4
外寸(mm)350×255×100
内寸(mm)313×221×95
RoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス#24Aシリーズ用フタ
材質PP
色オレンジ
外寸(mm)431×299×28
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンボックス#24A、サンボックス#24A-2、サンボックス#24B、サンボックス#24B-2、サンボックス#24B-3、サンボックス#24C
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。魚の輸送に最適な専用タンクです。腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。スリースバルブを標準装備しています。
用途魚の輸送に。
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色イエロー
内面は白色ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に。
材質ポリエチレン(PE)
色イエロー
使用温度範囲(℃)-20~40
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。
トラスコ品番314-7005
材質本体:PVC、パッキン:EPDM
規格50A配管用
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
BBQからファミリーキャンプまで幅広く使える10Lサイズのウォータータンクです。洗いやすさや乾かしやすさにも地味な配慮を重ねました。
付属品タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
セット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
材質ポリプロピレン
質量(g)850
材質(タンク)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×31×34
材質(パッキン)シリコン
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)
商品タイプ本体
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。
耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
商品タイプ本体
雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。
貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。
災害時の非常用水としても活用できます。
コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。
たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。
たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。
貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニング
アズワン品番64-5154-16
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
スタッキング不可
折り畳み可否不可
適合(嵌合)サンテナーB#400
種別400
材質PP
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
機構内側面に容量を示すメモリ付
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)500
材質ポリエチレン
厚さ(mm)5.0
積み重ねができる形状で、持ち運びに便利な袋取手付です。
本体はインジェクション成型なので頑丈です。
500L本体にはフォークリフトの差し込み口があります。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
トラスコ品番458-0877
材質PP
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]
名入れなし
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK805830BL
材質PP
有効内寸(mm)1130×1085×654
外寸(mm)1190×1143×760
内寸(mm)1130×1085×669
圧縮荷重(kN[kgf])193.2(19700)
スタッキング可
折り畳み可否可
トラスコ品番217-5052
種別SKSM1012V970HBLBK
質量(kg)28
有効高さ(mm)【内寸】790
外寸法・幅(mm)1219
外寸法・高さ(mm)966
有効間口(mm)【内寸】1150
外寸法・奥行(mm)1016
有効寸法(奥行)(mm)【内寸】945
有効内寸法・奥行(mm)945
有効内寸法・高さ(mm)790
有効内寸法・幅(mm)1150
1個
¥99,980
税込¥109,978
14日以内出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォーム
キャスターなし
種別215001BL01
色ブルー
有効内寸(mm)887×500×300
外寸(mm)1000×620×368
内寸(mm)927×540×320
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番464-9222
質量(kg)50
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1540
外寸法・高さ(mm)960
外寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・奥行(mm)780
有効内寸法・高さ(mm)382
有効内寸法・幅(mm)1165
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
耐衝撃性に優れています。底が傾斜構造で残液を少量迄減らす事が可能軽量で衝撃性・耐久性に優れている
用途防除、灌水、運搬に使用可能。水・農薬等の保管・運搬等
トラスコ品番464-9745
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)23.5
排水口内径1 1/2
注水口内径(mm)350
商品タイプ本体
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
色黒
商品タイプ本体
耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
用途非常用品や防除に灌水に使用可能。
トラスコ品番458-7987
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)27.5
排水口内径35
注水口内径(mm)360
商品タイプ本体
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターあり
トラスコ品番464-9133
質量(kg)33.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)862
外寸法・高さ(mm)738
外寸法・奥行(mm)657
有効内寸法・奥行(mm)587
有効内寸法・高さ(mm)500
有効内寸法・幅(mm)792
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番464-9141
質量(kg)22
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)590
外寸法・奥行(mm)670
有効内寸法・奥行(mm)570
有効内寸法・高さ(mm)565
有効内寸法・幅(mm)820
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1086
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)43
高さ(mm)1100
奥行(mm)1000
間口(mm)1200
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90
有効内寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・高さ(mm)930
有効内寸法・幅(mm)1120
1ケース
¥66,980
税込¥73,678
20日以内出荷
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。