絞り込み
ブランド
容量(L)
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 大型容器

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
260件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん タキロンシーアイタキロン 雨水貯留タンク 雨音くんタキロンシーアイ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ材質/仕上ポリエチレン(PE)ベージュ
T型容器桶型 ダイライトT型容器桶型ダイライト
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)4質量(kg)9全高(mm)500外径(Φmm)970深さ(mm)496上内径(Φmm)890底径(Φmm)860
T型丸型容器 400L ダイライトT型丸型容器 400Lダイライト
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
用途漬物樽・魚運搬容量(L)400仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番100-9476材質ポリエチレン質量(kg)10高さ(mm)585内径(Φmm)1065肉厚(mm)4.0外径(Φmm)1145
浅型角槽 120L ダイライト浅型角槽 120Lダイライト
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番135-1088質量(kg)9使用温度範囲-20~40外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)306外寸法・奥行(mm)640有効内寸法・奥行(mm)550有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)910
メクラプラグ 25A ダイライトメクラプラグ 25Aダイライト
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途フィッティング用の蓋プラグトラスコ品番135-1063材質ポリエチレン(PE)質量(g)60タイプ部品
フィッティング 80A ダイライトフィッティング 80Aダイライト
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途出口加工用部品トラスコ品番135-1113材質ポリエチレン(PE)質量(g)618タイプ部品
フィッティング 50A ダイライトフィッティング 50Aダイライト
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途出口加工用部品トラスコ品番135-1079材質ポリエチレン(PE)質量(g)305タイプ部品
スーパーボックス500 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スーパーボックス500岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
積み重ねができる形状で、持ち運びに便利な袋取手付です。 本体はインジェクション成型なので頑丈です。 500L本体にはフォークリフトの差し込み口があります。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。スタッキング折り畳み可否不可トラスコ品番458-0877材質PP有効内寸(mm)1215×740×532外寸(mm)1340×865×688内寸(mm)1230×755×550圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]名入れなし
雨水タンク SANEI(旧:三栄水栓製作所)雨水タンクSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
省スペース地上設置型。
コダマ タマローリー 800リットル イエロー コダマ樹脂コダマ タマローリー 800リットル イエローコダマ樹脂
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
用途非常用品や防除に灌水に使用可能。トラスコ品番458-7987材質ポリエチレン(PE)質量(kg)27.5排水口内径35注水口内径(mm)360商品タイプ本体
深型角槽 R型250L ダイライト深型角槽 R型250Lダイライト
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9141質量(kg)22使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)590外寸法・奥行(mm)670有効内寸法・奥行(mm)570有効内寸法・高さ(mm)565有効内寸法・幅(mm)820
積水 S型コンテナ S-200 キャスター付(自在2ケ固定2ケ) 青 セキスイ積水 S型コンテナ S-200 キャスター付(自在2ケ固定2ケ) 青セキスイ
77,980税込85,778
1個
翌日出荷
耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
材質PPキャスターあり適合(カード差し)A85トラスコ品番240-2238質量(kg)21.97ブルー外寸法・幅(mm)820外寸法・高さ(mm)685外寸法・奥行(mm)595有効内寸法・奥行(mm)516有効内寸法・高さ(mm)490有効内寸法・幅(mm)741
再利用型コンテナ「再坊」 西田製凾再利用型コンテナ「再坊」西田製凾
66,980税込73,678
1ケース
20日以内出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。スタッキング不可折り畳み可否不可仕様6面分解構造水抜穴別途可能トラスコ品番464-1086材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)質量(kg)43高さ(mm)1100奥行(mm)1000間口(mm)1200動荷重(kg)最大500折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90有効内寸法・奥行(mm)920有効内寸法・高さ(mm)930有効内寸法・幅(mm)1120
タンク(架台付き・底傾斜) スイコータンク(架台付き・底傾斜)スイコー
74,980税込82,478
1個
10日以内出荷
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)Φ145
タンク・Bシリーズ アズワンタンク・Bシリーズアズワン
4,890税込5,379特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ジャンボックス#1200 サンコー(三甲)ジャンボックス#1200サンコー(三甲)
199,800税込219,780
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング折り畳み可否不可種別#1200材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1860×900×693外寸(mm)1990×1050×848内寸(mm)1880×920×708底形状その他嵌合商品サンブリッド1000B 本体
タマローリーAT600用エア抜きキャップ コダマ樹脂タマローリーAT600用エア抜きキャップコダマ樹脂
649税込714
1個
6日以内出荷
タマローリーAT-600に使用しますエア抜きキャップです。
タイプ部品
ローリータンクYX用同径ソケット(PVC製)40Ax40A ダイライトローリータンクYX用同径ソケット(PVC製)40Ax40Aダイライト
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
タイプ部品
ジャンボックス200・400用鉄板取付ボルトセット サンコー(三甲)ジャンボックス200・400用鉄板取付ボルトセットサンコー(三甲)
2,898税込3,188
1セット
翌日出荷
種別914002-02
ジャンボックス400キャスター用鉄板(固定) サンコー(三甲)ジャンボックス400キャスター用鉄板(固定)サンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
種別9190003-00
ジャンボックス400用キャスター(固定) サンコー(三甲)ジャンボックス400用キャスター(固定)サンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
バルブセットーE コダマ樹脂バルブセットーEコダマ樹脂
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
トラスコ品番106-1299タイプ部品アズワン品番64-5019-57
タマローリー コダマ樹脂タマローリーコダマ樹脂
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
商品タイプ本体
ドレンキャップ AT-600用 コダマ樹脂ドレンキャップ AT-600用コダマ樹脂
999税込1,099
1個
5日以内出荷
タイプ部品
CO2削減コンテナ T型 セキスイCO2削減コンテナ T型セキスイ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。
用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPエコマーク認定認定関連資料(1.58MB)再生材使用率(%)98エコマーク認定番号24 118 009再生材使用使用
テーパータンク50L NIKKO(ニッコーハンセン)テーパータンク50LNIKKO(ニッコーハンセン)
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存容器として。トラスコ品番856-2855材質【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP)乳白色容量(mL)50000高さ(mm)649容量(L)50キャスターあり外径(Φmm)440耐熱温度(℃)0~70
テーパータンク100L ネジキャップ型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパータンク100L ネジキャップ型NIKKO(ニッコーハンセン)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存容器として。トラスコ品番856-2857材質【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP)乳白色容量(mL)100000直径(Φmm)570高さ(mm)960容量(L)100キャスターあり
”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)フタ別売 立花容器”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)フタ別売立花容器
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Yタイプ-4段積用です(枕木不要)。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。トラスコ品番461-8831材質FRPガラス繊維強化プラスチック容量(L)510外寸法・高さ(mm)700有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)【上部】1200×670×600外寸法・奥行(mm)840外寸法・間口(mm)1370有効内寸法・間口(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)670有効内寸法・高さ(mm)600
”FRPタンク” Yタイプ(4段積用) 立花容器”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)立花容器
149,800税込164,780
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Yタイプ-4段積用です(枕木不要)。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。材質FRPガラス繊維強化プラスチック
”FRPタンク” Gタイプ(非段積用)フタ別売 立花容器”FRPタンク” Gタイプ(非段積用)フタ別売立花容器
92,980税込102,278
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Gタイプ-非段積用です。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野に。材質FRPガラス繊維強化プラスチックグレー外寸法・高さ(mm)700有効内寸法・高さ(mm)600
”FRPタンク” Gタイプ(非段積用) 立花容器”FRPタンク” Gタイプ(非段積用)立花容器
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Gタイプ-非段積用です。
用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。材質FRPガラス繊維強化プラスチックグレー
サンボックスK-10GS サンコー(三甲)サンボックスK-10GSサンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
底面特殊形状により高強度を実現
仕様圧縮荷重(kgf):2430材質PPブルー有効内寸(mm)340×230×124内容量(L)10.4外寸(mm)390×260×143内寸(mm)344×234×132RoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス#24A・Bフタ-2 オレンジ サンコー(三甲)サンボックス#24A・Bフタ-2 オレンジサンコー(三甲)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
サンボックス#24Aシリーズ用フタ
材質PPオレンジ外寸(mm)431×299×28RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンボックス#24A、サンボックス#24A-2、サンボックス#24B、サンボックス#24B-2、サンボックス#24B-3、サンボックス#24C
サンボックス#24A・Bフタ-2(導電) サンコー(三甲)サンボックス#24A・Bフタ-2(導電)サンコー(三甲)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
サンボックス#24Aシリーズ用導電フタ
材質導電PPブラック外寸(mm)431×299×28RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンボックス#24A、サンボックス#24A-2、サンボックス#24B、サンボックス#24B-2、サンボックス#24B-3、サンボックス#24C
スカット ドレンバルブセット(40A)付 スイコースカット ドレンバルブセット(40A)付スイコー
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
スカットと40Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット40A付材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 スイコースーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付スイコー
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ50A付材質ポリエチレン排水口内径50A注水口内径(mm)380
SK型角型容器 25Aドレン付 スイコーSK型角型容器 25Aドレン付スイコー
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
ツバ付フランジ短管100A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管100A10K EPDMスイコー
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-5460材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格100A配管用
ツバ付フランジ短管100A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管100A10K FKMスイコー
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6977材質本体:PVC、パッキン:FKM規格100A配管用
ツバ付フランジ短管50A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管50A10K FKMスイコー
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6951材質本体:PVC、パッキン:FKM規格50A配管用
大型容器