絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(2)
  • ハヤノ産業(2)
  • アズワン(1)
  • 大阪製罐(1)
  • サカエ(1)
  • 山金工業(1)
奥行(mm)
  • 300(1)
  • 450(9)
  • 500(1)
  • 530(1)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 900(1)
間口(mm)
  • 430(1)
  • 450(2)
  • 600(4)
  • 700(6)
  • 750(2)
  • 900(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
高さ(mm)
  • 99(2)
  • 370~450(1)
  • 640~840(1)
  • 700~900(3)
  • 739(1)
  • 740(1)
  • 800~1100(1)
  • 913~1013(1)
  • 1300~1500(4)
均等耐荷重(kg)
  • 20
  • 30(22)
  • 50(252)
  • 80(38)
  • 100(91)
  • 120(23)
  • 128(37)
  • 150(259)
  • 160(17)
  • 180(21)
  • 200(150)
  • 250(38)
  • 300(283)
  • 350(84)
  • 400(60)
  • 500(182)
  • 800(61)
  • 1200(41)
  • 2000(52)
  • 3000(104)
材質(天板)
  • スチール天板(1)
  • ダップ化粧天板(1)
  • ポリ化粧天板(4)
  • メラミン天板(2)
  • 帯電防止マット張り(3)
  • (1)
  • 樹脂(1)
スチール天板・ダップ化粧天板・ポリ化粧天板・メラミン天板・帯電防止マット張り・木・樹脂
色(天板)
  • 色(天板)ホワイト(1)
  • 色(天板)木目(1)
ホワイト・木目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
物流・保管用品サカエセール 2026年新製品も多数掲載中! 2/28(土)まで 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター付き軽量作業台 モノタロウキャスター付き軽量作業台モノタロウ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
作業台としても収納棚としても使える1台2役の軽量作業向けワゴン。 4輪自在のキャスター付きなので移動も簡単。 キャスター2個にはストッパー付きなので、動かないように固定する事も可能。 天板は傷がつきにくい低圧メラミン化粧板を使用。 棚板は裏表どちらの向きでも使う事ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アイボリー高さ(mm)739材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)450材質(キャスター)ポリウレタン天板耐荷重(kg)20キャスター径(Φmm)50棚板耐荷重(kg)20材質(天板)低圧メラミン化粧板キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個取扱説明書(1.0MB)総耐荷重(kg)50(自重含む)
【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~H1100mm) 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~H1100mm)山金工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。
用途書見台や図面台におすすめです。質量(kg)20高さ(mm)800~1100奥行(mm)450間口(mm)600キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個)材質(天板)ポリエステル化粧合板(白)均等耐荷重(kg)20材質(脚部)スチール色(脚部)シルキーホワイト
ワークサポートスタンド すわり作業用 キャスター付 TRUSCOワークサポートスタンド すわり作業用 キャスター付TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。仕様こぼれ止め付トラスコ品番272-0950材質スチール質量(kg)10ホワイト高さ(mm)370~450奥行(mm)300間口(mm)430間口W×奥行D×高さH(mm)430×300×370~450キャスター自在ストッパー4個付均等荷重(kg)20キャスター径(Φmm)50材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)20高さ調節20mmピッチで10段階RoHS指令(10物質対応)対応
中量作業台 アズワン中量作業台アズワン
39,105税込43,016
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
抗菌・抗ウイルス天板デスク(耐荷重20kg/固定式) サカエ抗菌・抗ウイルス天板デスク(耐荷重20kg/固定式)サカエ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したデスクです。 現場だけでなく事務所のデスクや学習机としても使いやすいサイズ!!20mmピッチで高さ調整可能。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×530×21アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ650x500x700mm 折りたたみデスク(木目)エスコ
34,400税込37,840
1台
当日出荷
仕様スタッキング可能対面に設置してグループワークに使用できます。左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。材質天板:木製(メラミン化粧板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板:木目フレーム:ホワイト有効内寸(mm)375.5(W)×80(H)型番FLD-6550BRNアズワン品番65-2290-33
600x400x355mm マルチラック(ホワイト) エスコ600x400x355mm マルチラック(ホワイト)エスコ
8,900税込9,790
1台
翌日出荷
材質天板:MDF PVC貼り 脚部:スチール粉体塗装、キャスター:ナイロンホワイトアズワン品番64-2289-34
小型作業デスク 標準タイプ TRUSCO小型作業デスク 標準タイプTRUSCO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
仕様組立式トラスコ品番393-3199引出し内寸法(mm)469×373×39
電動ターンテーブル NS2シリーズ ハヤノ産業電動ターンテーブル NS2シリーズハヤノ産業
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF)高さ(mm)99均等荷重(kg)20板厚(mm)テーブル:5
電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付 ハヤノ産業電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付ハヤノ産業
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。テーブル上部から電源が取れます。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番160-9141材質本体:PVC 、テーブル:MDF幅(mm)420高さ(mm)99奥行(mm)420均等荷重(kg)20テーブル寸法(mm)420最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:5外径(mm)420
指示書デスク 大阪製罐指示書デスク大阪製罐
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。天板はコボレ止め付です。(手前のみ)ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。現場作業の効率化に最適です。鍵付き(下ロッカー)です。高さ調整(100mm)が出来ます。
仕様ロッカー用ファイル仕切金具(6Φメッキ)2本付き、ハンガーボード1枚付き(W428×H448mm)、ハンガーボード用フックHF-11(5コ)付トラスコ品番457-2823種別完成品材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン幅(mm)600質量(kg)41ライトグレー高さ(mm)913~1013奥行(mm)500均等荷重(kg)100均等耐荷重(kg)(引出し)20kg・引出し開閉ストローク310mm引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×327×59内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)330×433×349mm
導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色 TRUSCO導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色TRUSCO
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3808種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
導電マット張り小型作業デスクホ700×450×1300 W色 TRUSCO導電マット張り小型作業デスクホ700×450×1300 W色TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3824種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
導電マット張り小型作業デスク700×450×700 W色 TRUSCO導電マット張り小型作業デスク700×450×700 W色TRUSCO
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3816種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
小型立デスク700×450×1300~1500 W色 TRUSCO小型立デスク700×450×1300~1500 W色TRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番393-3172種別組立式材質(本体)スチール引出し内寸法(mm)473×376×39mm
小型作業デスクホワイトボード付700×450×1300 W色 TRUSCO小型作業デスクホワイトボード付700×450×1300 W色TRUSCO
84,980税込93,478
1台
当日出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番393-3181種別組立式材質(本体)スチール引出し内寸法(mm)473×376×39mm
補助テーブル TRUSCO補助テーブルTRUSCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
高さ調節機能(700~900mm)付で自分の好みの高さに20mmピッチで簡単に変更できます。 天板が水平と20°、40°、60°の3段階に角度調節できるので、指示書やメモ等をとるワークデスクとして最適です。 キャスター付で移動も容易にできます。
仕様組立式種類キャスター付キャスター双輪キャスター5個付(ストッパーなし)昇降方式ロック機構式
作業台