絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(27)
  • サンフレックス(22)
  • ミニター(17)
  • リューター(日本精密機械工作)(16)
  • ヤナセ(柳瀬)(13)
  • エスコ(8)
  • 永興電機工業(7)
  • TACT(タクト)(6)
  • リューター(6)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(3)
  • SK11(3)
  • ミスターマイスター(2)
  • ダイテック(2)
  • H&H(1)
  • ニューレジストン(1)
  • RELIEF(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • ミニモ(1)
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.34(8)
  • 2.35(2)
  • 3(81)
  • 3.2(1)
  • 6(25)
  • 軸なし(1)
形状
形状
ソロバン型(2)
形状
トンガリ型(3)
形状
三角型(2)
形状
傘型(2)
形状
円筒型(52)
形状
平型(6)
形状
球型(13)
形状
砲弾型(6)
外径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(21)
  • 5(10)
  • 6(29)
  • 8(31)
  • 10(35)
  • 12(3)
  • 13(22)
  • 15(10)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 19(4)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 25(13)
  • 29(2)
  • 30(8)
  • 31(2)
  • 50(2)
粒度・番手
  • 180
  • 24(23)
  • 36(62)
  • 46(62)
  • 60(232)
  • 80(357)
  • 100(123)
  • 120(421)
  • 140(19)
  • 150(60)
  • 200(18)
  • 220(223)
  • 240(54)
  • 280(30)
  • 320(208)
  • 400(70)
  • 500(65)
  • 600(64)
  • 800(35)
  • 1000(67)
適合材
  • その他(3)
  • アルミ(53)
  • ガラス(17)
  • ステンレス(60)
  • セラミックス(19)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(6)
  • 石材(4)
  • 貝殻(2)
  • 貴金属(8)
  • 超硬合金(13)
  • (46)
  • 銅・真鍮(34)
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・貝殻・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(1)
1.8(1)
2.34(8)
2.35(2)
3(81)
3.2(1)
6(25)
軸なし(1)
ゴム砥石 モノタロウゴム砥石モノタロウ(108件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
軸付きゴム砥石 ダイテック軸付きゴム砥石ダイテック
169税込186
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプダイワラビン(旧大和化成工業)
9,898税込10,888
1袋(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など形状ストレート形 (A)砥材WA
研削用ゴム砥石 円筒タイプ ヤナセ(柳瀬)研削用ゴム砥石 円筒タイプヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径2.34mmミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど材質酸化アルミニウム・合成ゴム
六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス六角軸 50Φ ダイヤドリルカッターサンフレックス(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WAミニター
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック3mm軸付きゴム砥石 4本セットダイテック
669税込736
1セット(4本)
当日出荷から9日以内出荷
加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。材質酸化アルミナ特殊ゴム軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属・ステンレス・チタニウム
軸付ゴム砥石(円筒型) H&H軸付ゴム砥石(円筒型)H&H(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷から41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。
軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)研削用ゴム砥石 砲弾タイプヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(31個)
欠品中
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥石 RELIEFダイヤモンド砥石RELIEF
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷
用途金属・ステンレスガラス、貝殻、陶磁器など文字彫刻、模様彫りなどに Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用材質ダイヤモンド粒度#180使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト) ミニター研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト)ミニター
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)3形状円柱粒度180硬さミディアム対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
グリーンポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)グリーンポリッシャー10本入NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
グリーン砥粒WA
軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に砥材WA(白色アルミナ)結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)
耐久性ラビン CM ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CMダイワラビン(旧大和化成工業)
1,798税込1,978
1袋(1袋×10本)
5日以内出荷
これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
ファイバーサンダー NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーNSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1セット(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パワーポリッシャー NSK(ナカニシ)パワーポリッシャーNSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
砥粒WA
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1セット(10個)
5日以内出荷から41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石ヤナセ(柳瀬)
249税込274
1個
当日出荷
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
軸付ラビン砥石(一般用) リューター軸付ラビン砥石(一般用)リューター
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
セラポイント金属用 6×17×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
ダイヤ入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)ダイヤ入りナイロンブラシNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
カートリッジサンダー NSK(ナカニシ)カートリッジサンダーNSK(ナカニシ)
4,198税込4,618
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
シリコンポリッシャー NSK(ナカニシ)シリコンポリッシャーNSK(ナカニシ)
6,398税込7,038
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34砥粒WA
セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用リューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)
ホイール型シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,798税込1,978
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
弾性砥石ホイール型シリコンゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22形状平型砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス六角軸 75Φ ダイヤドリルカッターサンフレックス
3,898税込4,288
1本
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断外径(mm)75厚さ(mm)1粒度#180材質電着ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
軸付砥石 (PA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (PA) 円筒型永興電機工業
6,198税込6,818
1パック
3日以内出荷
少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼形状円筒砥粒PA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼入数10
軸付砥石