「軸径(Φmm)」から絞り込む
ミニセラホイール Φ22 セットサンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。セット内容#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚マンドレル×1本外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
ミニセラホイールサンフレックス(1件のレビュー)6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。穴径(mm)1.5厚さ(mm)2材質ゴム砥石砥材SW材入数(枚)2許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
ミニセラホイール Φ18 セットサンフレックス(1件のレビュー)6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。外径(Φmm)18セット内容#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚、マンドレル×1本許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
セラポイント(非鉄用)Φ8×13×3Φ軸 #120サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。軸径(Φmm)3外径(mm)8高さ(mm)13粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SG材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #220サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)6
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SG材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #120サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #220サンフレックス7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)5日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)4高さ(mm)13粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)13高さ(mm)16粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属
セラポイント(金属用) #320サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6外径(mm)20高さ(mm)25粒度#320形状円筒型砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
セラポイント(金属用) #180サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#180砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
セラホイール(非鉄用) Φ32サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラスの磨き作業に適します。穴径(mm)1.5外径(mm)32厚さ(mm)2砥材SG材材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス
セラホイール(金属用) Φ32サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石厚さ(mm)2砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属外径(mm)32穴径(mm)1.5
ゴム砥石 Φ8mm #280相当 (2本入)サンフレックス5日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)8粒度#280材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6粒度#280材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ゴム砥石 Φ13mm #280相当 (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)13粒度#280形状皿型材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ゴム砥石 Φ12mm #280相当 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)12
ゴム砥石 3本組サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属