軸付砥石 :「ペフ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(13)
6(9)
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ステンレスの表面研磨に。
材質酸化アルミナ
軸径(Φmm)3
形状WRC(C)タイプ
軸長(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。
用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
RoHS指令(10物質対応)対応
側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ゴム製のポリキャップ用ホルダーです。
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)6
粒度120
質量(g)16(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
粒度120
軸径(Φmm)6
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
首下長(mm)10
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])44600(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)39
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])63000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)41
首下長(mm)5
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])99800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)19
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)42
首下長(mm)6
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)44
首下長(mm)10
材質電着ダイヤモンド
粒度120
質量(g)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)6
粒度120
質量(g)15(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])49600(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
首下長(mm)5
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])87500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)10
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23100(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)9
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])62700(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)43
首下長(mm)8
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
仕様推奨使用速度(rpm)6000~9800
軸径(Φmm)6
長さ(mm)トリム:25
全長(mm)70
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)29
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)6
粒度120
質量(g)22(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
粒度120
軸径(Φmm)6
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)14(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
粒度120
軸径(Φmm)6
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])86800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)54
首下長(mm)19
粒度120
軸径(Φmm)6
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)22(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])45300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)48
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])43300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。