研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])62700(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)43
首下長(mm)8
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])43300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])44600(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)39
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])63000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)41
首下長(mm)5
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)42
首下長(mm)6
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)44
首下長(mm)10
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])99800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)19
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])87500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)10
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23100(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)9
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。