絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Steam Ship(1)
  • ヤマトメ(1)
  • メンツェルナ(1)
  • Minimo(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 1200
  • 60(4)
  • 120(10)
  • 180(6)
  • 220(6)
  • 240(5)
  • 280(3)
  • 320(4)
  • 325(2)
  • 400(6)
  • 600(6)
  • 800(4)
  • 1000(4)
  • 1500(3)
  • 1800(2)
  • 2000(3)
  • 2500(2)
  • 3000(6)
  • 8000(4)
  • 200000(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブコンパウンド(カーボランダム) Steam Shipバルブコンパウンド(カーボランダム)Steam Ship(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(200g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。 粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。適合材鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等成分研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
ポリッシングパウダー SK(新潟精機)ポリッシングパウダーSK(新潟精機)(14件のレビュー)
469税込516
1個(20g)
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30
コンパウンド メンツェルナコンパウンドメンツェルナ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1本(1L)
当日出荷から10日以内出荷
メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。 楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。 もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。 また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。 日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。
ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)ダイヤモンドパウダーNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
ミラーコンパウンド ヤマトメミラーコンパウンドヤマトメ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(180mL)
当日出荷から9日以内出荷
界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)ダイヤモンドコンパウンドNSK(ナカニシ)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
質量(g)25
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード Minimoダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダードMinimo
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
摘要水溶性スタンダード容量(g)5

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

固形研磨剤