切断砥石 :「柳瀬 研磨材」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。
厚さ(mm)1
寸法(mm)107×1.0×15
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)107
回転速度(min-1[r.p.m])13500
適合材鉄、ステンレスなどの一般金属
関連資料(0.89MB)
1箱(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途研削・切断作業。
粒度36
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度S
対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.2
適合用途最適(切断)
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。
用途研磨作業。
外径×穴径(Φmm)125×22
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに
質量(g)4
外径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。