切断砥石 :「丸管」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度30 厚さ(mm)2.5 硬度M 砥粒PA(酸化アルミニウム)
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断 厚さ(mm)2.5 粒度30 砥粒PW(酸化アルミニウム)
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15 最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
1枚ほか
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) 仕様B3F 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材AZ 硬度T 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度PA 30 P 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)15 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)100 砥粒PA(酸化アルミニウム) 主要切断材料金属
1箱(10枚)
3,788 税込4,167
8日以内出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング