絞り込み
ブランド
  • レヂトン
  • モノタロウ(1)
  • ノートン(サンゴバン)(16)
  • SK11(13)
  • エスコ(12)
  • ニューレジストン(10)
  • トーケン(8)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • サンフレックス(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • 富士製砥(高速電機)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • 日本レヂボン(4)
  • 平和テクニカ(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • ディスコ(4)
  • E-Value(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
外径(Φmm)
  • 100(3)
  • 105(11)
  • 125(7)
  • 150(4)
  • 180(4)
  • 205(2)
  • 305(5)
  • 355(5)
  • 405(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.0(2)
  • 1.3(3)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2.1(2)
  • 2.2(5)
  • 2.3(2)
  • 2.5(5)
  • 2.6(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
穴径(Φmm)
  • 15(14)
  • 20(4)
  • 22(6)
  • 22.23(1)
  • 25.4(7)
  • 30.5(2)
適合材
  • アルミ(9)
  • ステンレス(10)
  • (11)
  • 銅・真鍮(8)
粒度・番手
  • 30(6)
  • 36(2)
  • 46(5)
  • 50(1)
  • 60(4)
30・36・46・50・60
砥材
  • A(6)
  • AZ(4)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • MAZ(1)
  • PA(2)
  • PW(1)
A・AZ・C(シリコンカーバイド)・MAZ・PA・PW
硬度
  • B2F(1)
  • BF(1)
  • M(1)
  • P(4)
  • Q(1)
  • R(1)
  • S(3)
  • T(1)
  • その他(3)
B2F・BF・M・P・Q・R・S・T・その他
シリーズ
  • 金の卵(5)
金の卵
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切断砥石 :「金属切断用」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチセブン 1枚 レヂトンマルチセブン 1枚レヂトン
269税込296
1枚
翌々日出荷
1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の虎 1枚 レヂトン切断砥石 金の虎 1枚レヂトン
269税込296
1枚
翌々日出荷
驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
1,498税込1,648
1個(5枚)
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
切断砥石金属用100 1枚 レヂトン切断砥石金属用100 1枚レヂトン
89税込98
1枚
当日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用180 1枚 レヂトン切断砥石金属用180 1枚レヂトン
459税込505
1枚
当日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)180×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用125 1枚 レヂトン切断砥石金属用125 1枚レヂトン
379税込417
1枚
翌々日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)125×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用150 1枚 レヂトン切断砥石金属用150 1枚レヂトン
389税込428
1枚
翌々日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)150×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石 アルミ・FRP用 レヂトン切断砥石 アルミ・FRP用レヂトン
249税込274
1枚
予約販売
アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
超高性能切断砥石 純金 レヂトン超高性能切断砥石 純金レヂトン
2,098税込2,308
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途ステンレス・金属の切断粒度60硬度P適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
金の卵 X-LOCK125 レヂトン金の卵 X-LOCK125レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 鉄工用355 レヂトン切断砥石 鉄工用355レヂトン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3枚)ほか
当日出荷
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 金の卵355  (ステンレス/金属用) レヂトン切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)レヂトン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(3枚)ほか
当日出荷
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 金の卵305  (ステンレス/金属用) レヂトン切断砥石 金の卵305 (ステンレス/金属用)レヂトン
2,998税込3,298
1箱(3枚)
当日出荷
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010シリーズ金の卵外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用 レヂトン切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用レヂトン
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など)粒度、硬度A30R・BF外径(mm)305厚さ(mm)4穴径(mm)30.5タイプ金属用最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 金属用 レヂトン切断砥石 金属用レヂトン
3,298税込3,628
1箱(10枚)
翌日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途アングル・丸棒の切断に。粒度46外径(mm)125厚さ(mm)2.2穴径(mm)22砥材A補強ネット1枚補強硬度S適合材一般鋼材最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 金の卵 Z レヂトン切断砥石 金の卵 Zレヂトン(6件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 金の虎 レヂトン切断砥石 金の虎レヂトン
2,798税込3,078
1箱(10枚)
5日以内出荷
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)仕様B3F粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ硬度T最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン
729税込802
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性抜群!
用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。粒度46砥粒A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
エクストラワン レヂトンエクストラワンレヂトン
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない
用途ステンレス・金属用粒度AZ46S×主要切断材料ステンレス・金属外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 金属用レヂトン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
レヂトン金の亀 レヂトンレヂトン金の亀レヂトン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
用途ステンレス用・金属用仕様両面補強粒度50厚さ(mm)1.9穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度B2F外径(Φmm)105砥粒MAZ主要切断材料ステンレス・金属結合度X最高使用周速度(m/s)72
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)レヂトン
1,998税込2,198
1箱(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)レヂトン
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断厚さ(mm)2.5粒度30砥粒PW(酸化アルミニウム)
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(202件のレビュー)
290税込319
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石)レヂトン
3,788税込4,167
1箱(10枚)
8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度PA 30 P厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)100砥粒PA(酸化アルミニウム)主要切断材料金属

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら