切断砥石 :「金属切断砥石」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群!
用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。 粒度46 砥粒A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])72 主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
1箱(5枚)ほか
729 税込802
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 仕様砥粒・粒度・硬度:A46S 材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂 寸法(mm)100×2.2×15 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
89 税込98
当日出荷

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途アングル・丸棒の切断に。 粒度46 外径(mm)125 厚さ(mm)2.2 穴径(mm)22 砥材A 補強ネット1枚補強 硬度S 適合材一般鋼材 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 材質酸化アルミナ 寸法(mm)180×2.2×22 硬度砥材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
459 税込505
当日出荷

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 材質酸化アルミナ 寸法(mm)150×2.2×22 硬度砥材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
389 税込428
翌々日出荷

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 材質酸化アルミナ 寸法(mm)125×2.2×22 硬度砥材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
379 税込417
翌々日出荷

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など) 粒度、硬度A30R・BF 外径(mm)305 厚さ(mm)4 穴径(mm)30.5 タイプ金属用 最高使用周速度(m/s)100
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度30 厚さ(mm)2.5 硬度M 砥粒PA(酸化アルミニウム)
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度PA 30 P 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)15 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)100 砥粒PA(酸化アルミニウム) 主要切断材料金属
1箱(10枚)
3,788 税込4,167
8日以内出荷

驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レヂトンスーパー切断砥石 金の虎
エコ商品
切断砥石金の虎。ステンレス・金属用。切れ味と耐久性のバランスの取れた砥石。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。 厚さ(mm)2.8 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)408 穴径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) 仕様B3F 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材AZ 硬度T 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
欠品中

『切断』には他にこんなカテゴリがあります