切断砥石 :「丸のこ用切断砥石」の検索結果

切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 寸法(mm)165.2.2×20 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 硬度AC30T 対応機種電気丸鋸
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 厚さ(mm)2.2 砥材AC30T 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 対応機種電気丸鋸 適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等 最高使用回転速度(min-1)5500
1個
899 税込989
当日出荷

切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります