3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(WA)
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種WA120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材WA
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材WA タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種WA120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材WA
1箱(20枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
欠品中

『切断』には他にこんなカテゴリがあります