2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)Oリング式ハーフユニオンフジキン当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番352-1075形状ハーフユニオン六角対辺(mm)12温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)26.2適合管外径(Φmm)【T】4XM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
その他清掃用具Vikan(ヴァイカン)税込¥1,868¥1,698
レボぴたオンダ製作所税込¥505¥459