絞り込み
種類
ヘルール(52)
レジューサー(8)
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(124)
- エスコ(1,059)
- セキスイ(780)
- RS PRO(740)
- オンダ製作所(512)
- リケン(495)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
- カクダイ(457)
- 前澤化成工業(384)
- 未来工業(380)
- 大阪サニタリー(343)
- ミヤコ(324)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(233)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- ブランドをもっと見る
材質
- ゴム(3)
- シリコン(2)
- ステンレス(146)
- 樹脂(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール
304 ワンタッチクランプ
コンサス¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。 ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。 ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。 レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。 許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。材質ステンレス304形状ヘルール圧力範囲(MPa)1以下
316L ブラインドヘルール
コンサス¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
304 両ヘルールパイプ 2S
コンサス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。種類両継手付きパイプ外径(Φmm)50.8表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
304 両ヘルールパイプ 1S
コンサス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。材質SUS304形状ヘルールサイズ【管】1S種類両継手付きパイプ外径(Φmm)25.4表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
2H 中・高圧クランプ
コンサス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易です。ヘルール接続時の使用に最適です。用途サニタリー用。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応