絞り込み
種類
パイプ(1)
材質
- 樹脂(1)
呼び径(A)
- 13(1)
ブランド
- チヨダ
- モノタロウ(116)
- セキスイ(118)
- 東栄管機(85)
- カクダイ(84)
- Aron(アロン化成)(84)
- 吉年(74)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(64)
- ミヤコ(59)
- アソー(58)
- TBC(タブチ)(55)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(48)
- 前澤化成工業(43)
- 桑名金属工業(35)
- リケン(33)
- オンダ製作所(29)
- KITZ(キッツ)(25)
- 未来工業(25)
- ONK(オーエヌ工業)(23)
- エスコ(22)
- フジトク(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)
チヨダ(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(50m)当日出荷耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)形状パイプ種類樹脂管長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記適合規格JIS K6787JIS K6769全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)最高温度(℃)95外径(Φmm)17(樹脂管)寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17呼び径(A)13寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9長さL(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0被覆厚さ(mm)5