絞り込み
種類
  • 種類フランジ(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(2)
  • 2-1/2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
ブランド
  • エスロン
  • モノタロウ(124)
  • エスコ(1,031)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(445)
  • 未来工業(373)
  • セキスイ(334)
  • 前澤化成工業(275)
  • カクダイ(188)
  • リケン(177)
  • SK11(177)
  • TBC(タブチ)(173)
  • 東栄管機(170)
  • I-VALUE(162)
  • フジトク(127)
  • 川西水道機器(125)
  • オンダ製作所(115)
  • アソー(107)
  • 吉年(99)
  • ベンカン機工(99)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(97)
  • ミヤコ(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロン

    エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

    エスロン
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様 エスロン

    エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様

    エスロン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど材質塩ビ形状フランジ規格JIS B 2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • エスロン TS継手 エスロン

    エスロン TS継手

    エスロン
    72税込79
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー
  • エスロン TS継手 エスロン

    エスロン TS継手

    エスロン
    82税込90
    1個
    翌日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。その他JISB0203 準許材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー材質(ねじ部)樹脂
  • 給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ エスロン

    給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ

    エスロン
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボ エスロン

    水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボ

    エスロン
    88税込97
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番254-3524材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H(mm)43寸法D(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット エスロン

    HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット

    エスロン
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。
    トラスコ品番351-8312材質ネジ部:ステンレス(SUS303)寸法L(mm)70呼び径塩ビ管:16ねじR1/2寸法D(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • DV継手 90°チーズ エスロン

    DV継手 90°チーズ

    エスロン
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。
    用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
  • 給水用塩ビTS継手 45°エルボ エスロン

    給水用塩ビTS継手 45°エルボ

    エスロン
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
    用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番254-3630材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40呼び径【塩ビ管】50寸法H(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSフランジ エスロン

    TSフランジ

    エスロン
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質塩化ビニル(PVC)サイズ(A)125呼び径5B【塩ビ管】125呼び径(B)5穴数8呼び径(A)125ボルト穴数8最高使用温度(℃)60内径(mm)125使用圧力(kPa)10
  • TS継手キャップ エスロン

    TS継手キャップ

    エスロン
    85税込94
    1個
    当日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。トラスコ品番108-0301材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743グレー

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ