絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • リケン(245)
  • シーケー金属(113)
  • ベンカン機工(85)
  • 吉年(72)
  • セキスイ(68)
  • 桑名金属工業(63)
  • 淡路マテリア(62)
  • シーシーアイ(55)
  • ブリストワ(51)
  • イノック(50)
  • 東栄管機(44)
  • 藤井高圧(43)
  • 古林工業(42)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(39)
  • 昭和技研工業(35)
  • TOZEN(トーゼン)(34)
  • 東亜高級継手バルブ製造(31)
  • アトムズ(30)
  • ショーボンド(29)
種類
  • 種類チーズ(3)
  • 種類フランジ(1)
材質
  • ステンレス(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 鋳鉄(3)
呼び径(A)
  • 65(9)
呼び径(B)
  • 2-1/2(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

継手・パイプ :「65A」の検索結果

関連キーワード
  • 65a
  • 65a フランジ
  • 65a エルボ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65A [VP・VU管用]掃除口 エスコ65A [VP・VU管用]掃除口エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-3
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製) エスコRc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)エスコ
7,720税込8,492特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
TSフランジ エスコTSフランジエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手 エスコRc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
65x2-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ65x2-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
1,270税込1,397
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-57入数2
ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
Rc2・1/2" エルボ(ステンレス製) エスコRc2・1/2" エルボ(ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7852-77ねじ径Rc2・1/2”
Rc2・1/2"xRc2・1/2" エルボ(ステンレス製) エスコRc2・1/2"xRc2・1/2" エルボ(ステンレス製)エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7853-79ねじ径Rc2・1/2”
Rc2・1/2" 45°エルボ(ステンレス製) エスコRc2・1/2" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7854-71ねじ径Rc2・1/2”
Rc2・1/2" キャップ(ステンレス製) エスコRc2・1/2" キャップ(ステンレス製)エスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)38アズワン品番64-7854-59ねじ径Rc2・1/2”
R 2・1/2" ニップル(ステンレス製) エスコR 2・1/2" ニップル(ステンレス製)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)73対辺(mm)80アズワン品番64-7854-45ねじ径R2・1/2”
溶接チーズ(ステンレス製) エスコ溶接チーズ(ステンレス製)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ最高使用圧力(MPa)0.02肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
R 2・1/2" プラグ(ステンレス製) エスコR 2・1/2" プラグ(ステンレス製)エスコ
4,790税込5,269
1個
8日以内出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48対辺(mm)38アズワン品番64-7854-70ねじ径R2・1/2”

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

65a チーズ特集
おすすめ人気ランキング
継手・パイプ