絞り込み
種類
  • 種類パイプ(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
ブランド
  • ヴァンテック
  • モノタロウ(107)
  • セキスイ(763)
  • エスコ(689)
  • オンダ製作所(501)
  • リケン(495)
  • カクダイ(454)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(449)
  • 前澤化成工業(382)
  • 大阪サニタリー(340)
  • ミヤコ(322)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(262)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(259)
  • TBC(タブチ)(228)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(193)
  • SK11(183)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(163)
  • I-VALUE(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIパイプ ヴァンテック

    HIパイプ

    ヴァンテック(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水等の設備配管。管種HI長さ(mm)1996±3.0材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)寸法L(mm)1996±3.0使用温度範囲0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴァンテックパイプ VU ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VU

    ヴァンテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • ヴァンテックパイプ VP ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VP

    ヴァンテック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ) ヴァンテック

    水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)

    ヴァンテック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    3日以内出荷
    外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
    用途建物内の給水などの設備配管材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • 水道用ヴァンテックパイプ VPW ヴァンテック

    水道用ヴァンテックパイプ VPW

    ヴァンテック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。
    用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • VPWパイプ ヴァンテック

    VPWパイプ

    ヴァンテック
    ¥459税込¥505
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ