絞り込み
ブランド
  • 東和高圧
  • モノタロウ(124)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,187)
  • RS PRO(759)
  • セキスイ(733)
  • リケン(498)
  • カクダイ(480)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(474)
  • 前澤化成工業(384)
  • オンダ製作所(365)
  • 未来工業(336)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • ミヤコ(325)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(248)
  • TBC(タブチ)(232)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(192)
  • SK11(183)
種類
  • 種類ニップル(3)
材質
  • スチール(25)
  • ステンレス(17)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 75(1)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(6)
PT(管用テーパ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み型チーズ PT TEE 東和高圧ネジ込み型チーズ PT TEE東和高圧
898税込988
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.03MB)
ネジ込み型逆ブッシング R・Bu SUS304 東和高圧ネジ込み型逆ブッシング R・Bu SUS304東和高圧
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
用途温度は連続使用温度を-10~+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10~+90とします)材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
ネジ込み型90°エルボ PTE 東和高圧ネジ込み型90°エルボ PTE東和高圧
689税込758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.03MB)
ネジ込み型6角プラグ P 東和高圧ネジ込み型6角プラグ P東和高圧
669税込736
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.01MB)
ネジ込み型ブッシング Bu 東和高圧ネジ込み型ブッシング Bu東和高圧
838税込922
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.01MB)
ネジ込み型逆ブッシング R・Bu 東和高圧ネジ込み型逆ブッシング R・Bu東和高圧
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu 東和高圧ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu東和高圧
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
ネジ込み型ニップル NI 東和高圧ネジ込み型ニップル NI東和高圧
838税込922
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧ネジ込み型異径ニップル R・NI東和高圧
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型クロス PT.CROSS 東和高圧ネジ込み型クロス PT.CROSS東和高圧
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型カップリング PT.F.C 東和高圧ネジ込み型カップリング PT.F.C東和高圧
458税込504
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
差し込み熔接型丸キャップ SW cap 東和高圧差し込み熔接型丸キャップ SW cap東和高圧
479税込527
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型45°エルボ PT45°E 東和高圧ネジ込み型45°エルボ PT45°E東和高圧
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.03MB)
ネジ込み型6角プラグ P 東和高圧ネジ込み型6角プラグ P東和高圧
368税込405
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu 東和高圧ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu東和高圧
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
ネジ込み型ボス PT BOSS 東和高圧ネジ込み型ボス PT BOSS東和高圧
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ユニオン PT-U(O) 東和高圧ネジ込み型ユニオン PT-U(O)東和高圧
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型丸キャップ PT cap 東和高圧ネジ込み型丸キャップ PT cap東和高圧
479税込527
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ユニオン PT-U(O) 東和高圧ネジ込み型ユニオン PT-U(O)東和高圧
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ストエル STL 東和高圧ネジ込み型ストエル STL東和高圧
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ボス PT BOSS 東和高圧ネジ込み型ボス PT BOSS東和高圧
479税込527
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ブッシング Bu 東和高圧ネジ込み型ブッシング Bu東和高圧
309税込340
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型中6角ソケット PT.6S 東和高圧ネジ込み型中6角ソケット PT.6S東和高圧
519税込571
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ストエル STL 東和高圧ネジ込み型ストエル STL東和高圧
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型6角キャップ PT6cap 東和高圧ネジ込み型6角キャップ PT6cap東和高圧
739税込813
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧ネジ込み型異径ニップル R・NI東和高圧
338税込372
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ニップル NI 東和高圧ネジ込み型ニップル NI東和高圧
289税込318
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型45°エルボ P45°E 東和高圧ネジ込み型45°エルボ P45°E東和高圧
2,888税込3,177
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
ネジ込み型90°エルボ PTE 東和高圧ネジ込み型90°エルボ PTE東和高圧
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型ユニオン SW-U(O) 東和高圧差し込み熔接型ユニオン SW-U(O)東和高圧
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
差し込み熔接型ユニオン SW-U(O) 東和高圧差し込み熔接型ユニオン SW-U(O)東和高圧
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型チーズ PT TEE 東和高圧ネジ込み型チーズ PT TEE東和高圧
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型チーズ SW 東和高圧差し込み熔接型チーズ SW東和高圧
839税込923
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型チーズ SW TEE 東和高圧差し込み熔接型チーズ SW TEE東和高圧
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/160関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型チーズ SW TEE 東和高圧差し込み熔接型チーズ SW TEE東和高圧
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型SWXPTチーズ SWXPT.TEE 東和高圧差し込み熔接型SWXPTチーズ SWXPT.TEE東和高圧
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
差し込み熔接型コンセントレジューサー SWC.R 東和高圧差し込み熔接型コンセントレジューサー SWC.R東和高圧
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型コンセントレジューサー SWC.R 東和高圧差し込み熔接型コンセントレジューサー SWC.R東和高圧
449税込494
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25C関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型インサート1段落ち  R・1タイプ1 東和高圧差し込み熔接型インサート1段落ち R・1タイプ1東和高圧
769税込846
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型インサート1段落ち  R・1タイプ2 東和高圧差し込み熔接型インサート1段落ち R・1タイプ2東和高圧
549税込604
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.03MB)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ