ゴム製防振継手(フランジ型)ゼンシン(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン2山タイプゼンシン当日出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)175適合流体冷温水
ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプゼンシン当日出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)適合流体冷温水
ステンレス製防振継手(フランジ型)ゼンシン当日出荷から9日以内出荷
外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)ゼンシン3日以内出荷
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。トラスコ品番420-4051材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)80適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります