絞り込み
種類
エルボ(3)
チーズ(1)
ニップル(2)
ブッシング(1)
ヘルール(19)
ユニオン(2)
レジューサー(2)
伸縮継手(1)
その他(3)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(124)
- Aron(アロン化成)(264)
- RS PRO(751)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
- TBC(タブチ)(233)
- エスコ(1,048)
- オンダ製作所(512)
- カクダイ(454)
- シーケー金属(200)
- セキスイ(781)
- フジトク(328)
- ベンカン(193)
- ミヤコ(324)
- リケン(495)
- 前澤化成工業(385)
- 大阪サニタリー(343)
- 日本継手(旧:JFE継手)(261)
- 未来工業(381)
- 東栄管機(318)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- ブランドをもっと見る
材質
- ゴム(7)
- シリコン(5)
- ステンレス(29)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(18)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(20)
呼び径(A)
- 6(1)
- 10(1)
- 13(4)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 130(1)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(4)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
ねじの種類
- PF(管用平行)(9)
- その他(1)
PF(管用平行)・その他
特価

ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
ガオナ 保温チューブ 1m
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)¥709~税込¥780~1個当日出荷ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。材質黄銅形状ニップル呼び径(B)1/2(内ネジ・外ネジ)呼び径(A)13内ネジG1/2外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
ガオナ ホースカラン先 タケノコ
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個当日出荷カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。付属品パッキン材質黄銅ねじ径G1/2
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手
これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手メッシュ40
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用
GAONA(ガオナ)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
ガオナ 保温チューブ 1m 10個
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用
GAONA(ガオナ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。付属品R1/2アダプター材質ABS樹脂、シリコーンゴム呼び径VP20/25兼用
これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。材質黄銅形状縮継手外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。材質黄銅、ポリアセタール形状逆止弁使用温度範囲(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥339~税込¥373~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。材質ニトリルゴム(NBR)
これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個9日以内出荷配管時に予備として分岐したり、不要になったフレキパイプの止水に使用します。給湯器工事等の際に一時的に止水する際にも便利です。取付けには対辺12ミリの六角レンチを使用します。用途フレキパイプの止水に使用するプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用
GAONA(ガオナ)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。 適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム呼び径(A)50
これエエやん 三方継手 エアホース用
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個当日出荷工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)6.5
これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管を固定する支持金具です。材質ステンレス形状ヘルール継手接続ねじM10
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)17.5外径(Φmm)34
これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)外径(Φmm)34
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復
GAONA(ガオナ)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長)
GAONA(ガオナ)¥369~税込¥406~1個9日以内出荷水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット材質黄銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 三方継手 エアホース用
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)8.5
これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥379~税込¥417~1個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥389~税込¥428~1個当日出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から7日以内出荷サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。 パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109
これエエやん ホースアダプター ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のホースアダプターです。形状ヘルール継手
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん ブラインドヘルール 止水 ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 配管や部品と接続しない場合など、末端をふさぐ際に便利です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管の止水用キャップです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)14外径(Φmm)34
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用
GAONA(ガオナ)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。付属品R1/2アダプター材質ASA樹脂、シリコーンゴム呼び径VP20/25兼用
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用
GAONA(ガオナ)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。材質ABS樹脂、シリコーンゴム呼び径VP・VU40/50兼用
これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.75使用温度(℃)1~85取付ねじG1/2
継手・パイプ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら