絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(4)
  • AC200(4)
  • AC200~220(2)
出力(kW)
  • 0.1
  • 0.02(1)
  • 0.04(4)
  • 0.06(5)
  • 0.18(6)
  • 0.2(1)
  • 0.25(4)
  • 0.35(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(4)
  • 0.55(3)
  • 0.75(9)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1.1(4)
  • 1.5(2)
  • 1.53(1)
  • 2.2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
吐出量(L/min)
  • 10(1)
  • 35(2)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 53(1)
  • 63(1)
揚程(m)
  • 2(4)
  • 3.3(1)
  • 4.7(1)
  • 4.9(1)
  • 6.5(1)
  • 9(1)
使用液
  • クーラント液(5)
標準配管径
  • 3/8(2)
3/8
ブランド
  • 日立産機システム(2)
  • テラル(2)
  • グルンドフォスポンプ(2)
日立産機システム・テラル・グルンドフォスポンプ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(4)
AC200(4)
AC200~220(2)
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から40日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラルクーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)テラル
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から40日以内出荷
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全) カナダ:CSA規格(IE3効率、安全) 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
クーラントポンプ(自吸式) 日立産機システムクーラントポンプ(自吸式)日立産機システム(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
クーラントポンプ(浸漬式) 日立産機システムクーラントポンプ(浸漬式)日立産機システム(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
クーラントポンプ 下吸い込み グルンドフォスポンプクーラントポンプ 下吸い込みグルンドフォスポンプ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込みグルンドフォスポンプ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
クーラントポンプ