絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200~220(1)
出力(kW)
  • 0.9
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
  • 1.53(1)
吐出量(L/min)
  • 40(1)
  • 50(1)
揚程(m)
  • 54(1)
  • 72(1)
使用液
  • マシン油(1)
ブランド
  • テラル(1)
テラル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200~220(1)
VKB型 クーラントポンプ テラルVKB型 クーラントポンプテラル
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結 トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型) ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。 RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。 EU指令(CE マーキング)に対応しております。 各種効率対応品をラインナップしております。 VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品 高頻度運転対応形羽根車を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級) インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1使用液2次処理後の研削液、切削液等使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75ケーシング数:13始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0RoHS指令(10物質対応)対応特性圧力形羽根車数9
クーラントポンプ