クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/230(1)
AC200/220(1)
AC100(1)
AC200(1)
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数2
保護等級IP44
使用液クーラント液
塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程
材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431
規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)
電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P
塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒
使用粘度限界(mm2/s)75
機種LBK
設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。