クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(3)
AC200~220(3)
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤあり)
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。
最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。
シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
定格電源200/200~220V
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
種別浸漬型
使用液クーラント液
定格電源200/200~220V
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。