絞り込み
ブランド
  • テラル
  • 日立産機システム(3)
  • グルンドフォスポンプ(3)
  • 住友精密工業(3)
  • 富士電機(1)
  • テラル多久(旧三菱電機)(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
定格電圧(V)
  • AC200/230(1)
  • AC200/220(2)
  • AC200(9)
  • AC200~220(4)
  • AC220(1)
出力(kW)
  • 0.02(1)
  • 0.04(4)
  • 0.06(2)
  • 0.1(2)
  • 0.18(3)
  • 0.25(2)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.55(2)
  • 0.75(7)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1.1(3)
  • 1.5(1)
  • 1.53(1)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
吐出量(L/min)
  • 10(2)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 43(2)
  • 50(4)
  • 100(4)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(2)
  • 182(1)
  • 185(1)
  • 190(1)
  • 285(1)
揚程(m)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 7(3)
  • 10.5(1)
  • 11(2)
  • 16.5(3)
  • 19(2)
  • 23.8(2)
  • 24(2)
  • 30(2)
  • 31.7(2)
  • 33.9(2)
  • 36(2)
  • 42(2)
  • 42.4(2)
  • 50.9(2)
  • 59.3(2)
  • 62.5(2)
  • 88.9(2)
使用液
  • クーラント液(7)
  • マシン油(2)
クーラント液・マシン油
標準配管径
  • 1/4(2)
  • 1/2(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
1/4・1/2・1-1/2・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/230(1)
AC200/220(2)
AC200(9)
AC200~220(4)
AC220(1)
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から39日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラルクーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)テラル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から39日以内出荷
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全) カナダ:CSA規格(IE3効率、安全) 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズ テラル浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズテラル(6件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54使用液クーラント液塗装色マンセルN1(ツヤあり)
自吸式低圧クーラントポンプ テラル自吸式低圧クーラントポンプテラル(8件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。 冷却装置の循環。規格IEC60034-1保護等級IP54使用液クーラント液塗装色マンセルN1(ツヤアリ)使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz)寸法KD(Φmm)22寸法KH(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応
自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズ テラル自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズテラル
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
VKB型 クーラントポンプ テラルVKB型 クーラントポンプテラル
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結 トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型) ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。 RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。 EU指令(CE マーキング)に対応しております。 各種効率対応品をラインナップしております。 VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品 高頻度運転対応形羽根車を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級) インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1使用液2次処理後の研削液、切削液等使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75ケーシング数:13始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0RoHS指令(10物質対応)対応特性圧力形羽根車数9
多段浸漬型クーラントポンプ テラル多段浸漬型クーラントポンプテラル
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。 電動機はコンパクトで軽量化しています。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。電動機全閉外扇屋内形
多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズテラル
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程定格連続使用液水溶性クーラント液耐熱クラスF機種LVS周囲温度(℃)40以下RoHS指令(10物質対応)対応3極数(P)2
多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズテラル
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。 電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。 各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。 ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒使用粘度限界(mm2/s)75機種LBK設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)RoHS指令(10物質対応)対応トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズ テラル浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズテラル(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54
クーラントポンプ