絞り込み
定格電圧(V)
- 200(1)
出力(kW)
- 0.18(1)
- 13(1)
吐出量(L/min)
- 75(1)
揚程(m)
- 180(1)
使用液
- クーラント液(1)
ブランド
- テラル
- 日東工器(1)
- 富士電機(1)
- テラル多久(旧三菱電機)(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「定格電圧(V)」から絞り込む
200(1)

VKP型 クーラントポンプ
テラル¥86,980税込¥95,6781台当日出荷クーラント層浸透長さ250mmの製品ですトラスコ品番545-4771出力(W)180出力(kW)13極数2電源(V)(定格)200全高(mm)367口径(Φmm)46024全揚程(m)180吐出量(L/min)75吸入/吐出口径(mm)131使用液研削液、切削液等(水及び印刷液、酸性液等の特殊液では使用不可)電動機IP54口径(Rp)13RoHS指令(10物質対応)対応